Teknowaren SOLID-tuoteperhe sisältää myös superkondensaattoreilla (ESCAP) varustetut valaisimet.

Täysin pölytiiviit ja vedeltä suojatut valaisimet ovat suunniteltu vaativiin olosuhteisiin esim. teollisuustiloihin ja parkkihalleihin. ESCAP- ja keskusakustojärjestelmän valaisimet sopivat myös ulkokäyttöön. Helposti asennettavissa SOLID-valaisimissa on valonlähteinä pitkäikäiset LEDit ja niiden IP-luokka on 65. Yksikköjärjestelmän SOLID-turva- ja opastevalaisimet voidaan yhdistää Teknowaren langattomaan Aalto Control –etävalvontajärjestelmään.

Seinäasenteiset, yksipuoleiset SOLID EXIT -opastevalaisimet on varustettu helposti vaihdettavilla 30 m havaintoetäisyyden opasteilla. Valikoimassa on myös alasvalolla varustettuja opastevalaisimia, jotka sopivat asennettavaksi esim. ovien yläpuolelle. SOLID EXIT 2 – opastevalaisimissa on sekä 1- että 2-puolisia, 30 m havaintoetäisyyden valolevyjä. SOLID ZONE -turvavalaisimet on optimoitu avoimille alueille ja SOLID LINE -turvavalaisimet poistumisreiteille.

 

Mikä on ESCAP?

ESCAP-teknologiassa katkokäytön vaatimaa sähköenergiaa ei taltioida akun sähkökemialliseen prosessiin, vaan erittäin korkean kapasitanssin omaaviin matalajännitteisiin superkondensaattoreihin. Toisin kuin akut, superkondensaattorit toimivat myös kylmässä.

  • ESCAP = erittäin laaja käyttölämpötila-alue -25°C…+ 35°C, voidaan käyttää myös ulkotiloissa
  • ESCAP = ympäristöystävällinen ja voidaan kierrättää tavallisena sähköelektroniikkaromuna
  • ESCAP = erittäin pieni energiankulutus
  • ESCAP-teknologian turva- ja opastevalaisimilla on 10 vuoden takuuohjelma
  • ESCAP-teknologian turva- ja opastevalaisimien elinikä on yli kymmenen vuotta

 

 

SOLID- tuoteperhe SLO verkkokaupassa

Ledvance Damp Proof Classic ensiluokkaista valaistusta vaativiin ympäristöihin

LEDVANCE DAMP PROOF CLASSIC -teollisuusvalaisimet LEDVANCE DAMP PROOF CLASSIC -toinen sukupolvi. Uusien PERFORMANCE-tason DAMP PROOF -teollisuusvalaisimien pidempi käyttöikä takaa entistäkin luotettavamman toiminnan. Uudet 8000 lm:n ja 11000 lm:n valovirran mallit laajentavat valaisimien käyttöaluetta korkeampiin tiloihin ja mahdollistavat korkeamman valaistustason esimerkiksi tuotantotiloissa. Parempi 135 lm/W:n valotehokkuus parantaa koko asennuksen energiatehokkuutta. DAMP PROOF CLASSIC -valaisimet ovat läpijohdotettavissa.LEDVANCE DAMP PROOF CLASSIC -tuoteperhe käsittää yhteensä 28 valaisinmallia. 1200 mm pitkiä valaisimia on saatavana 2400 lm:n (18 W) ja 4400 lm:n (32 W) valovirroilla. 1500 mm pitkiä valaisimia on saatavana 3500 lm:n (26 W), 6400 lm:n (46 W), 8000 lm:n (58 W) ja 11000 lm:n (81 W) valovirroilla. Kaikista malleista on saatavana mallit 4000K ja 6500K värilämpötilalla ja 32 W:n sekä 46 W:n malleista on saatavana mallit 3000K värilämpötilalla. 32 W:n ja 46 W:n malleista on saatavana 5 x 2,5 mm² läpijohdotetut mallit 4000K värilämpötilalla. Valaisimista (lukuunottamatta 81 W) löytyy myös himmennettävät mallit DALI-2 virtalähteellä sekä sisäisellä akulla varustetut turvavalaisinmallit.LEDVANCE DAMP PROOF CLASSIC -teollisuusvalaisimet soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -25 ... +40 °C lämpötilassa, ne ovat IP65-, IK08- ja D-luokiteltuja ja myös ENEC-sertifioitu. DAMP PROOF CLASSIC -valaisimien keskimääräinen käyttöikä on 70 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] LEDVANCE DAMP PROOF CLASSIC - Led-valaisin valikoima             Sähkönumero Tuotenimi Vastaa Värilämpötila Valovirta Takuu, vuotta Varastotuote   On/Off - ei läpijohdotettu             1200 mm           4315646 DP 1200 18W 2400lm 840 IP65 GY 1x36W T8 4000K 2400lm 5   4315647 DP 1200 18W 2400lm 865 IP65 GY 1x36W T8 6500K 2400lm 5   4315648 DP 1200 32W 4000lm 830 IP65 GY 2x36W T8 4000K 4000lm 5   4315649 DP 1200 32W 4400lm 840 IP65 GY 2x36W T8 4000K 4400lm 5 x 4315650 DP 1200 32W 4400lm 865 IP65 GY 2x36W T8 6500K 4400lm 5     1500mm           4315652 DP 1500 26W 3500lm840 IP65 GY 1x58W T8 4000K 3500lm 5   4315653 DP 1500 26W 3500lm 865 IP65 GY 1x58W T8 6500K 3500lm 5   4315654 DP 1500 46W 5750lm 830 IP65 GY 2x58W T8 3000K 5750lm 5   4315655 DP 1500 46W 6400lm 840 IP65 GY 2x58W T8 4000K 6400lm 5 x 4315656 DP 1500 46W 6400lm 865 IP65 GY 2x58W T8 6500K 6400lm 5   4315658 DP 1500 58W 8000lm 840 IP65 GY 2x49W T5 4000K 8000lm 5 x 4315659 DP 1500 58W 8000lm 865 IP65 GY 2x49W T5 6500K 8000lm 5   4315660 DP 1500 81W 11000lm 840 IP65 GY 2x80W T5 4000K 11000lm 5 x 4315661 DP 1500 81W 11000lm 865 IP65 GY 2x80W T5 6500K 11000lm 5                   ON/Off - läpijohdotettu 5x2,5           4315651 DP 5TH 1200 32W 4400lm 840  IP65 GY 2x36W T8 4000K 4400lm 5 x 4315657 DP 5TH 1500 46W 6400lm 840  IP65 GY 2x58W T8 4000K 6400lm 5 x                 Läpijohdotussarjat - On/Off - malleille           4315695 DP 1200 TH-KIT           4315696 DP 1500 TH-KIT                           Sensor - valaisimeen integroitu liikkeentunnistin           4315697 DP IP65 1200 32W/840 4400lm S 2x36W T8 4000K 4400lm 5   4315698 DP IP65 1500 46W/840 6400lm S 2x58W T8 4000K 6400lm 5   4315699 DP IP65 1500 58W/840 8000lm S 2x49W T5 4000K 8000lm 5                   DALI - ohjattava malli             1200 mm           4315662 DP DALI 1200 18W 2400lm 840 IP65 GY 1x36W T8 4000K 2400lm 5   4315663 DP DALI 1200 18W 2400lm 865 IP65 GY 1x36W T8 6500K 2400lm 5   4315664 DP DALI 1200 32W 4000lm 830 IP65 GY 2x36W T8 3000K 4000lm 5   4315665 DP DALI 1200 32W 4400lm 840 IP65 GY 2x36W T8 4000K 4400lm 5   4315666 DP DALI 1200 32W 4400lm 865 IP65 GY 2x36W T8 6500K 4400lm 5     1500 mm           4315667 DP DALI 1500 26W 3500lm 840 IP65 GY 1x58W T8 4000K 3500lm 5   4315668 DP DALI 1500 26W 3500lm 865 IP65 GY 1x58W T8 6500K 3500lm 5   4315669 DP DALI 1500 46W 5750lm 830 IP65 GY 2x58W T8 3000K 5750lm 5   4315670 DP DALI 1500 46W 6400lm 840 IP65 GY 2x58W T8 4000K 6400lm 5   4315671 DP DALI 1500 46W 6400lm 865 IP65 GY 2x58W T8 6500K 6400lm 5   4315672 DP DALI 1500 58W 8000lm 840 IP65 GY 2x49W T5 4000K 8000lm 5   4315673 DP DALI 1500 58W 8000lm 865 IP65 GY 2x49W T5 6500K 8000lm 5                   Emergency - sisäisellä 3h turvavalo akulla              1200 mm           4315674 DP EM 1200 18W 2400lm 840 IP65 GY 1x36W T8 4000K 2400lm 5   4315675 DP EM 1200 18W 2400lm 865 IP65 GY 1x36W T8 6500K 2400lm 5   4315676 DP EM 1200 32W 4000lm 830 IP65 GY 2x36W T8 3000K 4000lm 5   4315677 DP EM 1200 32W 4400lm 840 IP65 GY 2x36W T8 4000K 4400lm 5   4315678 DP EM 1200 32W 4400lm 865 IP65 GY 2x36W T8 6500K 4400lm 5     1500 mm           4315679 DP EM 1500 26W 3500lm 840 IP65 GY 1x58W T8 4000K 3500lm 5   4315680 DP EM 1500 26W 3500lm 865 IP65 GY 1x58W T8 6500K 3500lm 5   4315681 DP EM 1500 46W 5750lm 830 IP65 GY 2x58W T8 3000K 5750lm 5   4315682 DP EM 1500 46W 6400lm 840 IP65 GY 2x58W T8 4000K 6400lm 5   4315683 DP EM 1500 46W 6400lm 865 IP65 GY 2x58W T8 6500K 6400lm 5   4315684 DP EM 1500 58W 8000lm 840 IP65 GY 2x49W T5 4000K 8000lm 5   4315685 DP EM 1500 58W 8000lm 865 IP65 GY 2x49W T5 6500K 8000lm 5   4315686 DP EM 1500 81W 11000lm 840 IP65 GY 2x80W T5 4000K 11000lm 5   4315687 DP EM 1500 81W 11000lm 865 IP65 GY 2x80W T5 6500K 11000lm 5   [/su_table]

Suosittu Kamic Funkis MegaLED -ulkovalaisinmallisto uudistuu

Nyt asentaja voi valita kohteessa vasta värilämpötilan 3000 K tai 4000 K

Galaxy® Profiles -valikoima tarrakiinnitteisille LED-nauhoille

Galaxy® Profiles-profiilivalikoima on tarkoitettu LED-nauhoille, joissa on kiinnitysteippi valmiina.