Airam Pro Led-putket – ammattilaisen varma valinta
Airamin Pro led -putki on varma valinta korvaamaan T8-loisteputket. Pro Ledin etuna on taipumaton lasirunkoputki.
Etuja
- Valotehokkuus on jopa 150 lm/W.
- Syttyy välittömästi, myös pakkasessa.
- Värilämpötila on 4000K. Pitkä käyttöikä, 50 000 tuntia.
- Lampuille myönnetään kahden vuoden täystakuu.
- Pitkä polttoikä 50 000 tuntia.
Loisteputken korvaajaksi
Kun loisteputki (T8) halutaan korvata led-putkella, – joko paremman valonlaadun, toimintaympäristön (esim. kylmätilan) tai pitkän toiminta-ajan vuoksi – on valinta led-putki. Ne soveltuvat korvaamaan vastaavan mittaisia loisteputkia sellaisenaan, ainoastaan tavallisen sytyttimen tilalle on vaihdettava pakkauksen mukana tuleva led-sytytin.
59 cm putki ei sovellu kaksilamppuisiin valaisimiin, joissa lampuilla on yhteinen kuristin. Led-putket sopivat vain perinteisillä magneettikuristimilla varustettuihin valaisimiin.
Ominaisuuksia
- Lasikupu on helppo asentaa, ei taivu.
- Täysin tasainen rakenne kannan ja putken välillä: vahva kesto kuljetuksissa.
- Led-”sytytin” mukana pahvipakkauksessa.
- Korvaavat 18W, 36W ja 58W loisteputket.
- Värilämpötila 4000K.
- Värintoistoindeksi CRI > 80.
- Jos valaisimessa on kompensointikondensaattori, sen poistaminen parantaa tehokerrointa (Pf).
Snro | Tuote | ||
47 134 14 | PRO LED T8/26 9W/840 G13 590MM BX | 1350 lm | Ø 26/590 |
47 134 15 | PRO LED T8/26 18W/840 G13 1200MM BX | 2700 lm | Ø 26/1200 |
47 134 16 | PRO LED T8/26 24W/840 G13 1500MM BX | 3600 lm | Ø 26/1500 |