Siemensin uudistunut Sentron Pac 3000-sarja
Tämän sarjan 3100 ja 3200 versiot ovat muuttuneet. Malli Pac 3100 tunnetaan nyt tyyppinä Pac 3120 ja mallisarja Pac 3200 on tästä eteenpäin Pac 3220.
Kojerasiaan asennettavat vikavirtasuojakytkimet ja -pistorasiat ovat jälleen saatavilla. Vikavirtasuojat suojaavat kehon kautta kulkevilta hengenvaarallisilta virroilta kosketettaessa jännitteisiä osia suoraan tai epäsuorasti, ja estävät tulipaloja. Vikavirtasuojat katkaisevat virrat vikatilanteissa ja suojaavat näin myös pistorasiaan liitettyjä sähkölaitteita.
Snro | Tyyppi | Kuvaus |
32 661 02 | 3120EUC-214 | Vikavirtapistorasia Jussi 1-os, 30mA, IP21, 30mA, |
32 661 03 | 3150UC-214.1 | Vikavirtakytkin Jussi 1-os, 30mA, IP21, 30mA, |
32 661 04 | 3120EUG-44.2 | Vikavirtapistorasia Kosti 1-os, 30mA, IP44, Pinta, 30mA, |
32 661 05 | 3120EUG-44 | Vikavirtapistorasia Kosti 1-os, 30mA, IP44, Uppo, 30mA, |
32 661 00 | 3120EUC-84 | Vikavirtapistorasia Impressivo 1-os, 30mA, IP21, 30mA, VAL |
32 661 01 | 3150UC-84.1 | Vikavirtakytkin Impressivo 1-os, 30mA, IP21, 30mA, VAL |
32 661 06 | 3120EUC-81 | Vikavirtapistorasia Impressivo 1-os, 30mA, IP21, 30mA, ANT |
32 661 07 | 3150UC-81.1 | Vikavirtakytkin Impressivo 1-os, 30mA, IP21, 30mA, ANT |
32 661 08 | 3120EUC-885 | Vikavirtapistorasia Impressivo 1-os, 30mA, IP21, 30mA, MUS |
32 661 09 | 3150UC-885.1 | Vikavirtakytkin Impressivo 1-os, 30mA, IP21, 30mA, MUS |
14 062 92 | AUD41 | Vikavirtakytkin 30mA,A-type,VAL |
Teksti ja kuvat: ABB
Tämän sarjan 3100 ja 3200 versiot ovat muuttuneet. Malli Pac 3100 tunnetaan nyt tyyppinä Pac 3120 ja mallisarja Pac 3200 on tästä eteenpäin Pac 3220.
Sisäkellojen valikoima muuttui 31.12.2017
EI146E on suositun EI146 palovaroittimen virtaviivaisempi seuraaja. Se korvaa vanhan mallin täydellisesti ja voidaan asentaa myös vanhaan Easi-fit-asennuskantaan. EI140E-sarjassa on uudistettu, tyylikäs muotoilu ja 69 % pienempi virrankulutus verrattuna aiempaan EI140-sarjaan. Lisäksi se tuottaa entistä vähemmän virheellisiä hälytyksiä parannellun optisen anturin ja automaattisen pölyn kompensoinnin ansiosta. Sarjaan kuuluu optisen palovaroittimen lisäksi EI144E lämpöilmaisin. Ionisoivissa palovaroittimissa on ympäristölle haitallista radioaktiivista ainetta, joten ionisoivia palovaroittimia ei enää ole saatavilla. Näin kaikki EI Electonics palovaroittimet voi laittaa tavalliseen elektroniikkakierrätykseen. Kytketään jatkuvaan verkkovirtaan 230 V AC Paristovarmennus, 9 V (sisältyy toimitukseen) Valmistettu Euroopassa Ketjutettavissa kaapeloimalla Suuri testi- ja vaimennuspainike Muistitoiminto 85 dB sireeni Easi-Fit asennuspohja Valmius paikallistamiselle, hiljentämiselle ja testaamiselle etänä [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 71 40 204 EI146 [/su_table]