ABB on laajentanut Nordicap-kaapelijakokaappien tuotesarjaa 1280mm leveällä kaapilla. Z-kiskojärjestelmällä oleva uusi iso kaappi soveltuu kaupunkiympäristöön, jossa tarvitaan useita sulakelähtöjä ja siten enemmän kiskotilaa kaapelijakokaapin sisällä.
Uuden NC1280-kaapin kehitystyö on tehty yhdessä asiakkaiden kanssa ja sen rakenne perustuu hyväksi todettuun tuoterakenteeseen. Uusi kaappi tuo 440mm lisää vapaata kiskotilaa aiempaan isoimpaan Nordicap-kaappiin verrattuna. Leveä kiskotila mahdollistaa sen, että haastavissakin kaupunkiympäristöissä kaikki ZLBM-jonovarokekytkimet mahtuvat samaan kaappiin eikä laajennusta tarvitse tehdä erillisellä kaapilla.
Kaapin toimitukseen kuuluvat jalusta, ulosvedettävät ja eri korkeuksiin ja kulmiin säädettävät jalat sekä molemmilla puolilla avattavat läpiviennit tilapäissyöttöä varten. NC1280-kaapelijakokaappi on varustettu kolmiokaralukoilla. Kaappi on valmistettu pulverimaalatusta teräslevystä, jonka värisävy on kaupunkiympäristöön sopiva RAL 7015. Z-kiskojärjestelmä toimitetaan vakiona 4-johdinjärjestelmänä TNC. Nollakiskopakkaus on saatavilla lisävarusteena, jolloin saadaan 5-johdinjärjestelmiin TNS sopiva ratkaisu.
NC1280-kaappi on kotelointiluokaltaan roiskevettä kestävä IP34D. Sen kiskojärjestelmät, liittimet ja ZLBM-jonovarokekytkimet on testattu vähintään IP2X-luokituksella. Nordicap-kaappi on kehitetty kestämään pitkään myös ulkopuolista mekaanista rasitusta ja iskuja vastaan. Lisäksi se on testattu IEC 61349-5 arktisen ilmaston -50 °C standardin mukaisesti.
Päivitetyllä kaapelivarusteiden hakukoneella säästät aikaa ja resursseja oikean ratkaisun etsinnässä, sekä saat varmasti luotettavat varusteet jatkoksien ja päätteiden tekemiseen. Kaapelivarustehaun avulla löydät myös ohjeet työn suorittamiseen, minkä avulla voit valmistautua tehokkaaseen työn suorittamiseen.
Rakennuslupien määrät ovat nyt valtakunnan tasolla laskussa, mutta rakentamisen volyymi on pysynyt korkealla tasolla. Pelko kuitenkin on, että jonkinmoinen taantuma on tulossa ja erityisesti uudisrakentaminen sakkaa.