NOBÖ Top ja Front -sähkölämmittimet
Energiankulutus helposti hallintaan markkinoiden nykyaikaisimmilla ja energiatehokkaimmilla sähkölämmittimillä.
Videollinen sisäyksikkö 4.3 WiFi- yhteydellä on uusin lisäys ABB-Welcome -ovipuhelinpalveluihin. Vaikuttavan muotoilunsa, valkoisen värinsä ja helppokäyttöisyytensä ansiosta se on täydellinen valinta olohuoneeseesi.
Intuitiivisen suunnittelun ansiosta kaikki toiminnot ovat sormien ulottuvilla. Ohjelmoitavat painikkeet mahdollistavat joustavan räätälöinnin kaikkiin tarpeisiin. ABB-Welcome videollinen sisäyksikkö 4.3” on ratkaisu, joka tarjoaa parhaan mahdollisen suojaustason verkolle ja datalle.
Snro | Tyyppi | Kuvaus | Pakkausk. |
28 156 77 | M22401-W | 4,3” videonäyttö Hands-Free WiFi-yhteys, valkoinen | 1/22 |
28 156 78 | M22403-W | 4,3” videonäyttö Hands-Free WiFi-yhteys induktiosilmukka, valk. | 1/22 |
Energiankulutus helposti hallintaan markkinoiden nykyaikaisimmilla ja energiatehokkaimmilla sähkölämmittimillä.
Myyntivalikoimaan on avattu myymälä-, ravintola- ja kotikäyttöön parhaiten soveltuvia malleja.
Easy Install Perustamisvuodestaan 2006 lähtien Nordtronicin on keskittynyt ”Easy Install” -konseptiin, joka takaa asentajalle Nordtronicin tuotteiden helpon ja nopean asennuksen. Koko tuotekehityksemme perustuu tukkukauppiailta ja asentajalta saamamme palautteeseen. ”Easy Install” oli myös keskeisenä ominaisuutena, kun Nordtronic lanseerasi Box-sarjan, riippumatta oliko asennuksessa kyseessä erillinen ratkaisu tai olemassa olevan ekosysteemin laajennus.