ABB:n vakiokeskukset ovat kotimaisia ja ne on suunniteltu nopeaan ja vaivattomaan asennukseen.

Näpsä vakiokeskus

Suunniteltu vastaamaan SFS6000-standardin vaatimuksiin

Uudet Näpsä-vakiokeskukset on suunniteltu vastaamaan paremmin SFS6000- standardin vaatimuksia:

  • Vikavirtasuojatut sekä suojaamattomat lähdöt on optimoitu.
  • Jousiliitäntäiset N- ja PE-liittimet on sijoitettu kätevästi vikavirtasuojakytkinten viereen.
  • Keskuksissa on reilut kaapelointitilat. Kaikissa keskuksissa on käytetty ABB:n S200S-johdonsuojakatkaisijoita, joiden jousiliittimiin johtimet asennetaan nopeasti edestäpäin. Näin näkyvyys kytkentään säilyy koko ajan.

 

Laajennettavuus on nopeaa ja turvallista

Johdonsuojakatkaisijoissa virtakiskot tulevat tuplaliittimen alempiin napoihin, jolloin ylemmästä navasta on helppo kytkeä syöttöjohdin uudelle komponentille. Kun virtakisko ei ole edessä, voidaan asennuksen onnistuminen todeta visuaalisesti.

 

Tyylikäs ulkoasu sopii myös näkyville

Keskusten ulkonäköön on myös kiinnitetty huomioita, koska ulkomittauskeskukset sijoittuvat usein omakotitaloissa näkyvälle paikalle. Kaareva ovi ja efektipinta sekä kompakti koko takaavat tyylikkään ulkonäön.

 

ABB

 Snro Tyyppi Kuvaus
 34 110 27 1T-MK25-BASIC 1-T Mittauskeskus, IP34, 25A
 34 110 28 1T-MK63-BASIC 1-T Mittauskeskus, IP34, 63A
 34 110 29 1T-MK50 1-T Mittauskeskus, IP34, 50A
 34 110 30 1T-MK50-O 1-T Mittauskeskus, IP34, 50A
 34 110 31 1T-MK50J 1-T Mittauskeskus, IP34, 50A
 34 110 32 1T-MK50J-O 1-T Mittauskeskus, IP34, 50A
 33 101 60 RK50-3V30J Ryhmäkeskus uppo/pinta Näpsä Smart
33 101 61 RK50-4V36J Ryhmäkeskus uppo/pinta Näpsä Smart
33 101 58 COMBI50-3V30J Ryhmäkeskus-data uppo/pinta Näpsä Smart
33 101 59 COMBI50-4V36J Ryhmäkeskus-data uppo/pinta Näpsä Smart

 

SELCAST RAL7035-tuotteet – Laatua kaikkiin olosuhteisiin

7035 sarjan tuotteet täyttävät korkeimmat UV-suoja sekä korroosiomääräykset.

Frico lämpösäteilijät tehokkaaseen, taloudelliseen ja miellyttävään lämmitykseen

Fricon kattavasta lämpösäteilijävalikoimasta löytyy ratkaisut eri korkuisten tilojen yleis-, lisä- ja kohdelämmitykseen.

Glamox C85, harkitusti erilainen

Glamox C85-valaisimen luomisprosessi ei käynnistynyt ainoastaan siksi, että suunniteltaisiin selkeästi erilainen valaisin. C85 on suunniteltu lähinnä siksi, että valon laatuun on kiinnitetty erityistä huomiota.