ABB M4M-verkkoanalysaattorit
Tarkkaa sähkön mittausta ja sähkönlaadun valvontaa
Paranna energiatehokkuutta, vähennä energiakustannuksia ja lisää sähkön laatua: kolme tavoitetta rakennusten käyttämiseksi kestävällä tavalla. Uuden M4M-verkkoanalysaattorin kaltaiset laitteet mahdollistavat sähkön käytön reaaliaikaisen ja tarkan valvonnan ja auttavat asiakkaita parantamaan suorituskykyään vähentäen samalla ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia.
M4M-verkkoanalysaattorit takaavat tarkan sähköarvojen ja energian mittauksen sekä näiden luotettavan analysoinnin teollisuudessa, konesaleissa ja julkisissa kiinteistöissä.
Tärkeimmät edut:
- Yhdistettävyys
- Helppokäyttöinen ja intuitiivinen
- Energiatehokkuus
- Reaaliaikainen valvonta
Tuotetyyppi | Snro | Kuvaus | Pakkauskoko |
M4M20 | 6701071 | Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 6A 690VAC, lk0,5S | 1 |
M4M20-MODBUS | 6701073 | Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 6A 690VAC, lk0,5S, Modbus RTU | 1 |
M4M20-ETHERNET | 6701075 | Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 6A 690VAC, lk0,5S, Modbus TCP | 1 |
M4M20-PROFIBUS | 6701077 | Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 6A 690VAC, lk0,5S, Profibus | 1 |
M4M20-BACNET | 6701079 | Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 6A 690VAC, lk0,5S, Bacnet | 1 |
M4M20-I/O | 6701081 | Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 6A 690VAC, lk0,5S, I/O, Modbus RTU | 1 |
M4M20-ROGOWSKI | 6701083 | Verkkoanalysaattori 3-vaihe, Rogowski 690VAC, lk0,5, Modbus RTU | 1 |
M4M30-MODBUS | 6701085 | Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 6A 690VAC, lk0,5S, Modbus RTU | 1 |
M4M30-ETHERNET | 6701087 | Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 6A 690VAC, lk0,5S, Modbus TCP | 1 |
M4M30-PROFIBUS | 6701089 | Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 6A 690VAC, lk0,5S, Profibus | 1 |
M4M30-BACNET | 6701091 | Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 6A 690VAC, lk0,5S, Bacnet | 1 |
M4M30-I/O | 6701093 | Verkkoanalysaattori 3-vaihe, 6A 690VAC, lk0,5S, I/O, Modbus RTU | 1 |
M4M30-ROGOWSKI | 6701095 | Verkkoanalysaattori 3-vaihe, Rogowski 690VAC, lk0,5, Modbus RTU | 1 |
R4M-80 | 6701097 | Rogowski-anturi 80 mm, 10A-12kA | 1 |
R4M-200 | 6701099 | Rogowski-anturi 200 mm, 10A-12kA | 1 |
Teksti ja kuva: ABB
Suosittu LEDVANCE Damp Proof -teollisuusvalaisin 5-napaisella läpijohdotuksella
Suosittu LEDVANCE Damp Proof Classic -tuoteperhe kasvaa kahdella uudella valaisinmallilla.
Weidmüllerin kaapeli- ja merkintäratkaisut sekä ammattilaisten käsityökaluvalikoima
Asiakaskohtaiset tuotteet helposti Weidmüllerin sovelluksilla