ABB ATEX koteloidut turvakytkimet
Suunniteltu räjähdysvaaralliseen ympäristöön
ATEX koteloidut turvakytkimet (OTA16/25/40/63/80/100/125xxx) on suunniteltu kestämään räjähdysvaarallisessa ympäristössä. Ne on valmistettu ATEX-direktiivin 2014/34/EU sekä koteloitujen kytkimien ATEX-luokan EX TC III T70 ⁰ C Dc mukaan. Ne soveltuvat käytettäväksi alueella 22 ja kestävät sähköä johtavaa pölyä ja jopa 70 ⁰ C:n pintalämpötilaa.
- ATEX koteloitujen turvakytkinten sarja kattaa nimellisvirrat 16:sta 125 ampeeriin (IEC).
- Tehoalue painevaletuissa alumiinikoteloissa vaihtelee 7.5 kW:sta 45 kW:iin (AC-23A) ja jännitteet 690 V:iin saakka.
- Ne ovat saatavilla 3-, 4- ja 6-napaisina versioina.
- Turvallisuus ja luotettava suorituskyky on otettu huomioon jokaisella suunnittelun osa-alueella.
Sähkönumerot: 36 404 55 – 36 404 91
Lisätietoa: ATEX enclosed safety switches
Teksti ja kuvat: ABB