Omronin V430-F viivakoodinlukijassa on IP67-luokan kotelointi
Omron tarjoaa kokonaisvaltaisia laadunvalvonta-, tarkistus- ja jäljitettävyysratkaisuja teollisuusautomaation tarpeisiin.
Asiakkaan kysymys: Mikä on paras ratkaisu toteuttaa tiedonkeruu kun mittausasema sijaitsee verkkovirran saavuttamattomissa?
Asiantuntijan vastaus: Mittausasema voidaan toteuttaa Siemensin SIMATIC RTU3030C keskusyksiköllä, joka sopii hyvin myös vaativiin olosuhteisiin. Keskusyksikköä voi käyttää lämpötilojen -40°C ja +70°C välillä. Koska ohjelmointi perustuu lohkoihin, on raja-arvojen ja ehtolausekkeiden määrittely vaivatonta ja yksinkertaista. Laitteella voi ohjata toimintoja paikallisesti tai etänä, esimerkiksi mittaustulosten perusteella.
Järjestelmää voidaan käyttää muun muassa:
Laite toimii 12-24V DC:n käyttöjännitteellä (tarkat jänniterajat ovat 10.8-28.8V DC) tai omien pienten akkupakettien avulla. Tämä mahdollistaa laitteen asentamisen paikkoihin, mistä sähköä ei löydy.
Omien akkujen avulla laitteella voi olla jopa yli vuoden toiminta-aika. Akun kestoon vaikuttaa antureiden tarvitsema teho, mittausvälin tiheys ja datan tallennustapa.
Akku-aurinkopaneli -yhdistelmällä mittausasema on miltei huoltovapaa. Data voidaan tallentaa muistikortille, lähettää sähköpostiin tai pilvipalveluun. Hälytyksiä ja raja-arvoista poikkeavia mittaustuloksia voidaan lähettää myös tekstiviesteinä.
|
|
|
|
|
Kiinnostuitko? Lisävarusteet ovat tilaustuotteita. Kysy lisää SLO-myyjältäsi.
Kotelo: IP68, RST tai Alumiini | |
Antennit: Kolme eri vaihtoehtoa, riippuen asennuspaikasta. | |
Antennikaapelit: Pituuksilla 0.3m, 1m, 2m ja 5m (IP68) | |
Adapterit antennikaapeleille | |
Aurinkopaneelit | |
Akkupaketti |
Omron tarjoaa kokonaisvaltaisia laadunvalvonta-, tarkistus- ja jäljitettävyysratkaisuja teollisuusautomaation tarpeisiin.
ABB:n turvakytkimien avulla luodaan turvallinen työympäristö