Häiriötilanteita sietävä moottorilähtö pitää tuotannon turvallisesti käynnissä myös oikosulkutilanteissa, koska vikatilanteesta palautuminen tapahtuu nopeasti.
ABB:n AF kontaktori -sarja on suunniteltu juuri tuottavuuden varmistamiseksi. Kontaktorin elektroninen kelanohjaus suodattaa ohjausjännitevaihtelut siten, että kontaktori pysyy vetäneenä, vaikka ohjausjännite laskisi hetkellisesti alle standardin, -15% Uc.
Mikä aiheuttaa vikaantumisia?
Yleisin käynnistimen vikaantumisen syy ovat ohjausjännitteen vaihtelut. Kun kontaktorin kela päästää ja vetää välittömästi pääkoskettimet kiinni, pääkoskettimet hitsaantuvat kiinni eikä käynnistin ole enää ohjattavissa.
AF-kontaktorien toimintalogiikka
Jännitteen laskiessa alle minimin, AF- kontaktorin älykäs ohjauselektroniikka avaa kontaktorin ja sallii vetämisen vasta, kun ohjausjännite saavuttaa jälleen minimialarajan 85% Uc.
Ylikuormitussuoja lisää moottorin käyttöikää
Vaihevian aiheuttama jännitteen alenema vähentää moottorin käyttövuosia. AF-kontaktoriin liitettävät elektroninen ja bi-metallilämpöreleet tunnistavat yhden vaiheen puuttumisen, esimerkiksi sulakkeen palamisen yhteydessä. Ylikuormitustilanteessa kontaktori toteuttaa nopeutetun 2-vaihelaukaisun.
Moottorinsuojakatkaisija
Moottorinsuojakatkaisija on kompakti käynnistin, jossa on yhdistetty oikosulkusuojauksen, luotettavan erotuksen ja käynnistimen ominaisuudet. Käsikäyttöisen MS132- tuotesarjan moottorinsuojakatkaisimia on erityisen turvallinen käyttää, koska osoittimet erottelevat laukaisun syyn ylikuormitukseen tai oikosulkuun.
Laboratoriotestatut koordinaatiotaulukot ovat vapaasti www.abb.fi-sivuilla käytettävissä ja ladattavissa. Taulukot saat myös näppärästi mukaasi lataamalla uuden ABB Connect -mobiilisovelluksen sovelluskaupastasi.
AF -kontaktoreiden ominaisuudet
Älykäs elektroninen ohjaus
Kelan laaja ohjausjännitealue ac/dc- ohjauksella
Tuotevalikoima 9A – 2 650 A
ABB moottorinsuojakatkaisijavalikoimasta löytyy sopiva ratkaisu moottorikäynnistykseen 0.1 A–32 A. MS165-sarjasta välillä 10A–65 A.
Suunniteltu kaappiasennuksiin
ACS380 sarjan taajuusmuuttajat on suunniteltu erityisesti koneenrakennusta silmällä pitäen. Kummatkin taajuusmuttajat, ACS380 ja ACS480, sopivat kaappiasennuksiin ja näiden suojausluokitus on IP20. ACS380 on laajemmin konfiguroitavissa EMC suojauksen (C4-C2, EN 61800-3), takaisinkytkentöjen (HTL/TTL enkooderi) ja valmiiden kokoonpanojen suhteen.
Onko tuotanto- tai logistiikkatiloissasi liian vähän valoa?
Jos työpisteellä on vaikea nähdä ja tehtäviä on hankala tehdä kolhuja, kannattaa harkita LEDVANCE DAMP PROOF COMPACT -valaisinta.
Uudenlaiset automaation turvallisuusratkaisut
OMRONin uusi laaja F3SG-SR/PG-tuotevalikoima tuo entistä enemmän joustavuutta suunnitteluun ja standardointiin. Ainutlaatuisen, erittäin tehokkaan optisen rakenteen ansiosta turvavaloverhosarja tarjoaa pitkän käyttöalueen ja vakaan tunnistuksen.