Tage on energiatehokas ja helposti asennettava IP23 -luokan teollisuusvalaisin.

Tage on energiatehokas ja helposti asennettava IP23 teollisuusvalaisin, jota ei tarvitse avata asentamisen tai kytkemisen yhteydessä. Valaisimesta löytyy kaksi eri tehoa ja neljä optiikkavaihtoehtoa ja se on aina läpijohdotettu. Valaisin onkin erinomainen valinta erityisesti saneerauskohteisiin.
Saatavilla myös valkoisena sekä Sport-versio joka täyttää VDE 90710-pallotestin vaatimukset.
Tage sopii esimerkiksi tuotantotiloihin, varastoihin ja myymälöihin.

 

Tage

Suositellut asennuskorkeudet:

  • Tage WB90 2,5 – 5 m, Tage MB60 4 – 8 m,
  • Tage NB30 6 – 14 m, Tage DAS (tuplaepäsymmetrinen) 2,5 – 5 m esim myymälöihin pystypintojen tasaiseen valaistukseen.

 

Tilauksesta saatavilla myös liitosjohdoilla/pikaliittimillä sekä langattomalla Casambi-ohjauksella.

 

Snro Nimi
43 092 16 * Tage L160 9500lm 840 WB90
43 092 17 * Tage L160 9500lm 840 MB60
43 092 18 Tage L160 9500lm 840 NB30
43 092 19 Tage L160 9500lm 840 DAS
43 092 28 * Tage L160 9500lm 840 WB90 DA
43 092 29 Tage L160 9500lm 840 MB60 DA
43 092 30 Tage L160 9500lm 840 NB30 DA
43 092 31 Tage L160 9500lm 840 DAS DA
43 092 46 TageSport L160 9500lm WB90
43 092 34 Tage L160 15000lm 840 WB90
43 092 35 Tage L160 15000lm 840 MB60
43 092 36 Tage L160 15000lm 840 NB30
43 092 37 Tage L160 15000lm 840 DAS
43 092 38 Tage L160 15000lm 840 WB90 DA
43 092 39 Tage L160 15000lm 840 MB60 DA
43 092 40 Tage L160 15000lm 840 NB30 DA
43 092 41 Tage L160 15000lm 840 DAS DA
43 092 42 TageSport  L160 15000lm WB90
43 092 43 TageSport L160 15000lm MB60
43 092 44 TageSport L160 15000lm WB90 DA
43 092 45 TageSport L160 15000lm MB60 DA

*Heti saatavilla SLO:sta

 

Kun sähkökatkokset uhkaavat: Varmista teollisuuslaitoksellesi keskeytymättömät prosessit

Pienikin sähkönjakelun hikka voi maksaa teollisuuslaitokselle tuhansia euroja per minuutti

Faber Kabelin PVC- ja PUR- eristeiset EFK-energiansiirtoketjukaapelit

Energiansiirtoketjujen käyttö on yleistä eri teollisuuden aloilla. Oikeantyyppisen energiansiirtoketjukaapelin valitsemalla voidaan välttää kaapelin vaurioitumisesta aiheutuvat turhat kustannukset.