LED-valaisimet asennettavaksi suoraan eristettä vasten
Hide-a-liten tuotevalikoimaan kuuluu peräti kolme valaisinperhettä, joiden valaisimet voidaan asentaa suoraan eristettä vasten.
Valaisimet ovat IP44-luokiteltuja, joten ne soveltuvat myös kosteisiin ja pölyisiin tiloihin. FastSet-valaisimien asennus sujuu nopeasti ja helposti läpijohdotuksen ansiosta. Valovirtavaihtoehtoja löytyy 2 400 lm – 6 000 lm. Valaisimet ovat taattua Philips-laatua.
Yleisvalaistus, käytävät, varastotilat, autotallit, sisäpysäköintitilat
Snro | Tyyppi | Värilämpötila | Valovirta | Pituus |
43 555 08 | SM150C LED24S/840 PSU TW3 PI5 L602 | 4 000 K | 2 400 lm | 602 mm |
43 555 09 | SM150C LED24S/830 PSU TW3 PI5 L602 | 3 000 K | 2 400 lm | 602 mm |
43 555 10 | SM150C LED48S/840 PSU TW3 PI5 L1160 | 4 000 K | 4 800 lm | 1 160 mm |
43 555 11 | SM150C LED48S/830 PSU TW3 PI5 L1160 | 3 000 K | 4 800 lm | 1 160 mm |
43 555 12 | SM150C LED60S/840 PSU TW3 PI5 L1440 | 4 000 K | 6 000 lm | 1 440 mm |
43 555 13 | SM150C LED60S/830 PSU TW3 PI5 L1440 | 3 000 K | 6 000 lm | 1 440 mm |
43 555 14 | SM150C LED37S/840 PSU TW3 PI5 L1440 | 4 000 K | 3 700 lm | 1 440 mm |
tuotepäällikkö Johan Stenberg, puh. 010 283 2353, johan.stenberg@slo.fi tai SLO-myynti
Hide-a-liten tuotevalikoimaan kuuluu peräti kolme valaisinperhettä, joiden valaisimet voidaan asentaa suoraan eristettä vasten.
Illuxtron Linea ja Odion valaisinuutuudet SLO:n valikoimassa
OSRAM HQL LED PRO -tuoteperheen tuotteilla päivität helposti vanhat elohopeahöyrylamput LED-teknologialla. Pienen ja pyöreän muotonsa ansiosta HQL LED -lamppujen valontuotto on lähes ympärisäteilevä ja siksi se soveltuu erinomaisesti erilaisiin pylväsvalaisimiin. Nyt HQL LED -lamppuihin on saatavana erillinen häikäisysuoja, jonka ansiosta voit rajata valon suuntaa ja vähentää esimerkiksi asukkaita häiritsevää häikäisyä. OSRAM HQL LED PRO -lamppuja voidaan käyttää kuristimen kanssa tai suoralla 230 V:n verkkojännitteellä. Uudistettujen OSRAM HQL LED -lamppujen keskimääräinen käyttöikä on nyt jopa 60 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C), ne on IP65-luokiteltu ja ne on suunniteltu käytettäväksi -20 … +50 °C lämpötilassa. E27-kantaiset mallit ovat nyt myös ENEC-sertifioitu. OSRAM HQL LED -lampuille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Sähkönumero Tuotenimi Vastaa Värilämpötila Valovirta Kanta 4802860 HQL LED 14,5W/827 E27 FR HQL 50 W 2700 K 1800 lm E27 4802861 HQL LED 14,5W/840 E27 FR HQL 50 W 4000 K 2000 lm E27 4802862 HQL LED 21,5W/827 E27 FR HQL 50 W 2700 K 2700 lm E27 4802863 HQL LED 21,5W/840 E27 FR HQL 50 W 4000 K 3000 lm E27 4802864 HQL LED 29W/827 E27 FR HQL 80 W 2700 K 3600 lm E27 4802865 HQL LED 29W/840 E27 FR HQL 80 W 4000 K 4000 lm E27 4802866 HQL LED 41W/827 E27 FR HQL 125 W 2700 K 5400 lm E27 4802867 HQL LED 41W/840 E27 FR HQL 125 W 4000 K 6000 lm E27 4802868 HQL LED 41W/827 E40 FR HQL 125 W 2700 K 5400 lm E40 4802869 HQL LED 41W/840 E40 FR HQL 125 W 4000 K 6000 lm E40 4802870 HQL LED 90W/827 E40 CL HQL 250 W 2700 K 11700 lm E40 4802871 HQL LED 90W/840 E40 CL HQL 250 W 4000 K 13000 lm E40 Häikäisysuojat 4030388 HQL LED 2000 häikäisysuoja Häikäisysuoja 2000 lm:n HQL LED -lampuille 4030389 HQL LED 3000 häikäisysuoja Häikäisysuoja 3000 lm:n HQL LED -lampuille 4030390 HQL LED 4000 häikäisysuoja Häikäisysuoja 4000 lm:n HQL LED -lampuille [/su_table]