Theben theLuxa-sarjan liiketunnistimet
Kehitetty nykyaikaisen valaistuksen ohjaustarpeisiin
Pistorasiat on varustettu omilla mekaanisilla kytkimillä, esimerkiksi työpistealueen kaikille koneille ja laitteille.
Pistorasiat | Johdonsuojat | Vikavirtasuoja | |||||||||
Pistorasia + Mek.kytkin (K) | C-käyrä | 30mA | |||||||||
Snro | Tyyppi | In | IP luokka | suko | 5x16A | 5x32A | 1n/16A | 3n/16A | 3n/32A | 4n/40A | 4n/63A |
34 040 53 | 89010 | 16A | IP44 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 042 34 | 89076 | 32A | IP44 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
34 042 91 | 890921 | 16A | IP67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 042 93 | 890931 | 32A | IP67 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
34 108 09 | 896368 | 32A | IP67 | 0 | 0 | 1+k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
34 108 00 | 896378 | 32A | IP44 | 0 | 1+k | 1+k | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Kehitetty nykyaikaisen valaistuksen ohjaustarpeisiin
Turvalliset öljytäytteiset WARMOS-lämmittimet ovat nyt saaneet nimet Suomen luonnosta.
Olympiastadionin monivuotisessa perusparannus- ja uudistamishankkeessa sähköteknisestä urakoinnista vastasi Assemblin Oy, jonka kumppanina ja sähkötarvikkeiden päätoimittajana puolestaan oli SLO Oy. Projektikaupan tueksi valikoitui toimitus- ja varastointipalveluita, jotka helpottivat käytännön toteutusta.