Mikrokanavatekniikkaa on käytetty Suomessa taajamien kuiduttamiseen melko vähän. Käyttö on kuitenkin yleistymässä, perinteisiin valokaapeliverkkoihin verrattuna mikrokanavatekniikka on käypä ratkaisu esimerkiksi taajamaverkkojen rakennuksessa.
Mikrokanavatekniikan idea lyhyesti
Mikrokanavaratkaisuissa hyödynnetään mikrokanavakaapeleita, mikrokanavaputkia ja asennustarvikkeita. Näitä yhdistelemällä voidaan muodostaa lähes rajattomasti verkkoja erilaisiin tarpeisiin. Mikrokanavat voidaan asentaa suoraan maahan. Mikrokanavatekniikassa käytetään putken sisällä tai vaipatussa putkinipussa olevia pienempiä putkia. Maavarainen haaroitusliitin mahdollistaa haaroituksen ilman erillistä jatkoskoteloa. Pienet ja kevytrakenteiset mikrokanavakaapelit voidaan puhaltaa putkiin, jolloin ne ovat hyvin suojassa. Asennettu ja haaroitettu mikrokanavaputkisto on valmis mikrokanavakaapeleiden puhaltamista varten. Puhalluksessa käytetään syöttölaitteistoa ja kompressoria, tekniikat ovat yleensä valmistajakohtaisia. Mikrokanavakaapelissa voi olla esimerkiksi 4–144 kuitua, jonka halkaisija on tyypillisesti 2–8 mm. Mikrokanavaputkien tyypillisiä kokoja ovat 14 mm/10 mm, 12 mm/8 mm ja 7 mm/3,5 mm (ulkohalkaisija/sisähalkaisija).
Mikrokanavatekniikka elementissään tiheästi rakennetuilla alueilla
Taajama- ja kaupunkialueen olemassa oleva infrastruktuuri – ahtaat kadut, aikaisemmat kaapeloinnit, valaisinpylväiden ja kiinteistöjen reunustamat tiet sekä lähekkäin olevat tieliittymät – muodostavat aina haasteen kaapeloinnille. Tyypillisesti kaikki alueen kiinteistöt eivät liity rakennettavaan kaapeliverkkoon yhtä aikaa, liittyjiä tulee myös verkon ensirakennusvaiheen jälkeen. Tällöin harmina on katualueen auki repiminen uusien kaapeliverkkoon liittyvien kiinteistöjen vuoksi. Katualueen avaaminen on iso työ ja toistuvat katuremontit ärsyttävät myös kiinteistöjen omistajia. Mikrokanavatekniikassa asennusurakkaa voidaan keventää rakentamalla verkko ”valmiustilaan,” jolloin kanavareitit rakennetaan kiinteistöjen viereen ja kiinteistöjen liittäminen verkkoon jälkikäteen ei vaadi massiivisia maarakennustöitä. Mikrokanavakaapelit ovat pienikokoisia ja kevyitä ja siksi niiden käsittely ja asennus ovat perinteisiä kaapeleita helpompaa. Mikrokanavaverkko voidaan rakentaa myös hyödyntäen kevyempiä rakennusmenetelmiä, kuten mikro-ojitusta (microtrenching). Se on kiinnostava vaihtoehto myös siksi, että alueen asukkaille syntynyt häiriö on lyhytaikaisin.
Mikrokanavatekniikan ongelmakohdat
Mikrokanavatekniikka ei ole soveltuvuudeltaan paras pidemmissä runkoyhteyksissä. Verrattuna maakaapeleihin, mikrokanavien asentaminen auraamalla on huomattavasti haastavampaa. Työvaiheita on enemmän – esimerkiksi kaapeleiden puhaltaminen ja materiaalia kuluu runsaammin (putkiverkkomateriaali + valokaapeliverkkomateriaali). Nämä johtavat luonnollisesti korkeampiin kustannuksiin. Mikrokanavien asennuksessa ilmenevät vikatilanteet ovat haasteellisia. Yleisimmin asennustilanteen vian aiheuttaa kaivinkoneen kauha. Maakaapeleita käytettäessä tällainen vika korjataan lisäämällä pätkä kaapelia vialliseen kohtaan ja tekemällä kaksi jatkosta. Mikrokanaviston korjaaminen vastaavassa tilanteessa on työläämpää. Jos kauha on katkaissut koko putkilinjan, tulisi rikkoutuneet kaapelit poistaa ja putkilinja korjata, jonka jälkeen uudet kaapelit puhalletaan rikkoutuneiden tilalle ja kaapelit päätetään. Usein kuitenkin mikrokanavareitit korjataan rikkoutuneiden kaapeleiden osalta samalla tavalla kuin maakaapelit, mikä ei ole paras ratkaisu.
Milloin kannattaa valita mikrokanavatekniikka?
Rakennettaessa valokaapeliverkkoja mikrokanavatekniikalla materiaali- ja työkustannukset ovat yleensä perinteistä maakaapelointia korkeammat. Jos verkko kuitenkin rakentuu osissa, on kokonaisinvestoinnin kannalta järkevämpää käyttää mikrokanavatekniikkaa. Näin madalletaan verkon rakentamisen aloituskustannuksia sekä vähennetään merkittävästi rakentamisen seuraavissa vaiheissa tulevia kustannuksia. Mikrokanavatekniikkaa voikin suositella kaupunkien taajamiin rakennettaviin verkkoihin.
Itsesäätyvää XTV -lämpökaapelia ehdittiin asentaa 35 vuodessa maailmaan yli 70 000 kilometriä. Määrä kertoo siitä, kuinka suositusta tuotteesta oli kyse. nVent RAYCHEM halusi tehdä suositusta tuotteesta vieläkin paremman ja huolellisen tuotekehityksen tuloksena syntyi XTVR -lämpökaapeli High Power Retension -tekniikalla.
Uusi itsesäätyvä lämpökaapeli XTVR tarjoaa itsesäätyvää lämpöä uudistetulla tekniikalla yli kolmen vuosikymmenen ajan, joka on kaapelin minimi käyttöikä. Se täyttää teollisuuden tiukat suorituskykyvaatimukset ja suojaa samalla ihmisiä, prosesseja ja infrastruktuuria.
XTVR ylittää XTV:n suorituskyvyltään ja käyttöiältään. XTVR kestää jatkuvasti 150 °C ja hetkellisesti 250 °C (2000 tuntia). Sen tehon pitkäaikainen säilyminen on vertaansa vailla: kun XTVR-kaapeli on toiminut 10 vuotta 150 °C:n lämpötilassa, se säilyttää 95 prosenttia tehostaan. Käyttöikä on yli 30 vuotta. Uutuus perustuu nVent RAYCHEM:n 75 vuoden asiantuntemukseen polymeerimateriaalitieteestä.
nVent RAYCHEM XTVR -lämpökaapeleita on 7 eri tehoa. Paksumpien äärijohtimien ansiosta sillä voidaan tehdä entistä pidempiä piirejä. Ulkovaippa on erittäin helppo kuoria. XTVR -kaapeli on kansainvälisesti sertifioitu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa T3 (T2 20XTVR). Kaapelilla on 10 vuoden tuotetakuu. Asennustarvikkeiksi käyvät samat asennustarvikkeet kuin XTV:lle.
[su_table responsive="yes" fixed="yes"]
Sähkönumero
Tuote
Kuvaus
Keskusvarastotuote
0430938
nVent 3XTVR2-CT
9 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli.
0430939
nVent 5XTVR2-CT
16 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli.
KYLLÄ
0430940
nVent 8XTVR2-CT
25 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli.
KYLLÄ
0430941
nVent 10XTVR2-CT
32 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli.
0430942
nVent 12XTVR2-CT
38 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli.
KYLLÄ
0430943
nVent 15XTVR2-CT
48 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli.
0430944
nVent 20XTVR2-CT
64 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli.
[/su_table]