Uudet päätekotelot soveltuvat monipuolisesti laajaan käyttöön erilaisissa Kuitu Kotiin, lähiverkko- sekä Kaapeli-TV kohteissa. Kotelot voidaan asentaa suoraan seinälle ja monipuoliset aukotukset eri kaapeleille tekevät niistä soveltuvia erilaisiin kytkentätarpeisiin.
Monipuolisen käytettävyyden lisäksi, kompakti ulkoasu koko tekee päätekoteloista käyttökelpoisia näkyvissäkin paikoissa.

Materiaali on iskunkestävää muovia, joka on suojattu UV-valolta ja roiskevedeltä (IP54). Asennusta helpottaa käännettävä jatkoslevy ja paikat simplex adaptereille. Kotelon mukana toimitetaan kuitujen jatkamiseen liittyvät tarvikkeet.

 Snro
 72 374 16 MPK12 205 x 235 x 70
 72 374 15 MPK16 255 x 305 x 95 mm
 72 374 14 MPK24 275 x 320 x 100 mm

Ulkomitat (l x k x s)

 

 

Tehokas verkkosaneeraus uudistetulla tulppavarokekaapilla

Kun sähkönjakeluyhtiö Koillis-Satakunnan Sähkö Oy kehitti  kotimaisen vastineen verkkosaneerauksissa käytettävälle tulppavarokekaapille, syntyi Rapid 2.4/1 (snro 5400013). 

SLO:n verkkokaupalla hallinnoitava toiminnanohjaus poisti välivarastoinnin tarpeen

Satavuotias Nurmijärven Sähkö on ohjannut materiaalilogistiikan ulkoistuksesta vapautuneet resurssit strategisesti tärkeämpiin toimintoihin

RATKAISUT VERKONRAKENTAJIEN LIIKETOIMINNAN TUKEMISEEN

Yksittäisten tuotteiden kaupasta kokonaisuuksien myyntiin