Metallivaippainen MJAM-HF Com ohjaa sähkölaitteet
Draka MJAM-HF Com on uusi halogeeniton Dca-paloluokan kaapeli ohjausjohtimilla.
Pään yläpuolella tehtäviin töihin sopiva M18 HCC45 ja kauko-ohjattava maanalaisten kaapelien katkaisuun sopiva M18 HCC75R-502C. Molemmat leikkurit kuuluvat akkukäyttöiseen M18™-järjestelmään. Järjestelmään kuuluu tällä hetkellä yli 100 sähkötyökalua, joita kaikkia voi käyttää samoilla akuilla.
Milwaukee on tuonut markkinoille edistyksellisen maanalaisten kaapeleiden leikkurin, joka lisää työturvallisuutta. Kauko-ohjaimen ansiosta johtoasentajat voivat luoda Bluetooth®- yhteyden hydrauliseen M18 HCC75R-502C -leikkuriin ja aloittaa leikkaamisen. Kaukoohjaimen merkkivalo ilmoittaa välittömästi, kun katkaisu on suoritettu. Ainoastaan kauko-ohjaimesta on yhteys kaapelileikkuriin, joten muut laitteet eivät pysty luomaan yhteyttä työkaluun ja käynnistämään leikkausta tahattomasti. Jännitteen ja sähköiskujen mahdollisuuden vuoksi johtoasentajat eivät mene liian lähelle sähkökaapeleita. Kriittisissä katkaisuissa on aiemmin tarvittu erityisiä menetelmiä, kuten kaapelitykkejä, hydraulisia pumppuja tai lämpötikkuja. Ne eivät kuitenkaan poista fyysistä kontaktia leikattavaan kohteeseen.
Työkalun takapuolella olevan kytkimen avulla on helppo vaihtaa kauko-ohjattavaa ja manuaalista tilaa. Johtoasentajat tarvitsevat työkalua, jonka voi ottaa nopeasti käyttöön, jolla voi leikata nopeasti ja jonka voi nopeasti palauttaa alkuasentoon seuraavaa katkaisua varten. Kahvan ja ripustuskoukun ansiosta leikkuri on helppo ripustaa holveihin ja kaivoihin. Yläkahvan ansiosta ranne on luonnollisessa asennossa leikkaamisen aikana ja vähentää ranteeseen ja lihaksiin kohdistuvaa rasitusta.
Tekniset tiedot
HCC75 –leikkurisarja
Snro | Nimike | Lisätietoja |
64 375 24 | M18 HCC75R-502C | pakkauksessa akut 2×5,0Ah, laturi ja kauko-ohjain |
64 375 15 | M18 HCC75-0C | toimitetaan ilman kauko-ohjainta, akkuja ja laturia |
64 375 16 | M18 HCC75-502C | pakkauksessa akut 2×5,0Ah ja laturi |
Milwaukeen uusi hydraulinen M18™ FORCE LOGIC™ -kaapelileikkuri sopii erinomaisesti pään yläpuolella tehtäviin töihin. Markkinoiden nopein kaapelileikkuri M18 HCC45 leikkaa jopa 44 mm vahvuisia ACSR- ja ACSS-voimajohtokaapeleita. M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah -akulla se pystyy suorittamaan jopa 200 katkaisua yhdellä latauksella.
Käsikäyttöiset räikkämalliset työkalut kuormittavat kehoa ja ovat vaikeakäyttöisiä sekä hitaita. Normaalisti akkukäyttöiset kaapelileikkurit taas ovat suuria, niiden kohdistaminen on vaikeaa ja niissä on salpamainen leikkauspää, jonka asettaminen kaapelin ympärille voi olla äärimmäisen hankalaa. Yleisesti ottaen leikkuutyöhön tarvittaisiin kolmea kättä. Milwaukee HCC45 -kaapelileikkureissa leuat voi avata yhdellä kädellä, joten työkalu on helpompi kohdistaa kaapeliin. Leuka sulkeutuu automaattisesti kaapelin ympärille, mikä tekee käytöstä helppoa. Tasapainotetun muotoilun ansiosta leikkaaminen on hallittua.
Tekniset tiedot
HCC45 –leikkurit
Snro | Nimike | Lisätietoja |
64 375 13 | M18 HCC45-0 | toimitetaan ilman akkuja ja laturia |
64 375 14 | M18 HCC45-522C | pakkauksessa akut 1x2Ah ja 1x5Ah sekä laturi |
Draka MJAM-HF Com on uusi halogeeniton Dca-paloluokan kaapeli ohjausjohtimilla.
Draka ACEFLEX-HF Com on uusi halogeeniton ja taipuisa 1 kV:n Dca-paloluokan hybridikaapeli kahdella hyvin suojatulla parikierretyllä ohjausjohdinparilla.