XMJ-HF – Dca-luokan halogeeniton asennuskaapeli
XMJ-HF Dca 500 V on Afumex-perheen vähän savuava halogeeniton asennuskaapeli, joka on taipuisa sekä helppo kuoria ja käsitellä.
Kaapeli on pääsääntöisesti tarkoitettu aurinkokennojärjestelmiin ja erityisesti järjestelmien tasavirtapuolelle (DC). Kaapelit soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön sekä käytettäväksi Protecting Class II -suojaustason laitteistoissa. Kaapelin vaippa ei ole erotettavissa erityksestä.
Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista) on 50x A N/mm2 Suurin sallittu käytön aikainen vetovoima (johtimista) on 15x A N/mm2.
UO/U = 1,0/1,0(1,2) kV AC
UO/U = 1,5/1,5(1,8) kV DC
Varastoimme aluksi tyypillisimpiä kokoja. Muita kokoja tarjoamme toimitusmyynnistä (min. ostoerät huomioiden):
Aurinkokenno-kaapeleiden kanssa suosittelemme käytettäväksi MC4 tyypin liittimiä:
XMJ-HF Dca 500 V on Afumex-perheen vähän savuava halogeeniton asennuskaapeli, joka on taipuisa sekä helppo kuoria ja käsitellä.
Energiansiirtoketjujen käyttö on yleistä eri teollisuuden aloilla. Valitsemalla oikeantyyppinen energiansiirtoketjukaapeli voidaan kaapelin vaurioitumisesta aiheutuvat turhat kustannukset välttää. Mitkä asiat tulisi huomioida kaapelia valitessa?
Uusi askel paloturvallisuudessa HXJ Xtra laajentaa NKT:n kaapelivalikoimaa entistäkin paloturvallisempaan suuntaan. Cca-luokituksen ansiosta HXJ Xtra sopii vaativien kohteiden lisäksi kaikkiin C-luokituksen ja myös sitä alemman paloluokan kohteisiin.