Antti Vuorivirta
markkinointipäällikkö,
SLO Oy
7.5.2018

Smart citystä on puhuttu jo monta vuotta mutta mistä siinä on kyse? Lyhykäisyydessään älykäs kaupunki on palvelualusta.

Kaupungeissa on paljon huomaamatonta älyä. Katsotaanpa pinnan alle: Sähköverkkoa on automatisoitu, jotta vikatilanteisiin voidaan reagoida nopeasti. Älypuhelimista löytyy interaktiivisia bussisovelluksia ja laajakaista on jo kotien perusvarustusta. Vain muutaman mainitakseni.

Mutta. Jostain syystä rakennusautomaatiossa käytetään suljettuja järjestelmiä. Talotekniikkaa, kuten ilmanvaihtoa, ohjaa perinteinen RAU-järjestelmä ja muun tekniikan käyttäjärajapintana toimii perinteinen kytkin. Jos päädytään automaatioratkaisuun, siihenkin valitaan suljettu järjestelmä. Kun järjestelmä ei ole yhteensopiva eri toimittajien laitteiden kanssa, markkinoiden parhaita ominaisuuksia ei saada käyttöön.

Avoin rajapinta antaa liikkumavaraa kaikille. Asiakas voi valita käyttötarkoitukseen sopivimmat tuotteet. Esimerkiksi ovipuhelimet voivat tulla yhdeltä toimittajalta, kalusteet toiselta ja käyttöpaneelit kolmannelta. Vierailin hiljattain Frankfurtin Light + Building messuilla. Erityisesti mieleeni jäi, että avoimia rajapintoja hyödyntäen myös perusrakentamisen ulkopuoliset valmistajat pääsevät älykotimarkkinoille. Fiksun tuntuista, miksi avoin rajapinta ei silti tahdo yleistyä?

Asiat nytkähtävät yleensä paremmin eteenpäin, kun kaupungit ja kunnat ottavat aktiivisesti osaa. Helsingin kaupunki on edelläkävijä avoimen taloautomaation saralla. Kaupunki otti jo vuonna 2012 käyttöön älykkäitä energiajärjestelmiä koskevat tontinluovutusehdot: Kalasataman alueen rakennuksissa saa käyttää vain avointa teknologia, kuten KNX:ää.

Kannanotto on huomioitu. Kalasataman älykäs kaupunginosa on voittanut kansainvälisessä KNX Award -kilpailussa omassa sarjassaan ensimmäisen palkinnon. SLO Oy onnittelee Helsinkiä hienosta päätöksestä sekä kansainvälisen KNX Award 2018:n voitosta. Toivottavasti näin näyttävä ulostulo edesauttaa avoimen rajapinnan yleistymistä.

Miten vakiovalo- ja päivänvalo-ohjaus toimii?

Himmennettävistä DALI-valaisimista saa helpoiten parhaan hyödyn valaistusaluekohtaisella DALI-tunnistinohjauksella.

ABB free@home -kodin valo-ohjaus

Valonsäädin keskukseen Kodin ohjaus on nyt yksinkertaista ja helposti muokattavissa. ABB-free@home-järjestelmästä löytyy kotiautomaatioon hyödylliset, asuinmukavuutta lisäävät toiminnot, ja siihen liittyvät työt on helppo toteuttaa. Käyttöönotto on yksinkertainen ja nopea. Alan ammattilaisella on tarjota rakentajille sopiva ratkaisu helppoon kodin ohjaukseen, sillä ABB-free@home mukautuu tulevaisuudenkin tarpeisiin väyläkaapeloinnin ja selainpohjaisen käyttöönoton ansiosta. Ominaisuudet 4-kanavainen yleissäädin LEDien, hehkulamppujen, 230 V halogeenilamppujen, pienjännitehalogeenien sekä säädettävien energiansäästölamppujen ohjaukseen. Kytketyn kuorman automaattinen tunnistus. Mahdollista yhdistää kanavia, jolloin saadaan kasvatettua lähtötehoa. Kanavien tilan LED-merkkivalo. Manuaalikäyttömahdollisuus. Tyyppi Snro Kuvaus DA-M-0.4.2 2815499 Valonsäädin 4x315W 230V 8U DIN PS1/4/6-KNX 2815317 Virtakisko, 1-vaihe, 4 napainen, 6 mm2 6596 2619374 Häiriönpoistaja himmentimille Teksti ja kuvat: ABB Oy