Kompakti 35 W LED-liitäntälaite Tunable White -valaistukseen
Helvarin iC-tuoteperheen LED-liitäntälaitteet ja -moduulit sekä ohjauslaitteet tekevät valkoisen valon värilämpötilan säätämisen helpoksi
ja tuovat ihmiskeskeisen valaistuksen edut kaikkien ulottuville.
LC35/2-DA-iC on kaksikanavainen 35 W DALI LED-liitäntälaite, uusin jäsen Helvarin iC-tuoteperheessä. Tunable white -toiminnolla varustettu LED-liitäntälaite säätää värilämpötilaa 2-100 % alueella dynaamisesti kylmän ja lämpimän valkoisen valon välillä. Valon voimakkuutta säädettäessä Helvarin kehittämä hybridisäätöteknologia varmistaa tasaisen valon matalimmissakin säätötasoissa. Liitäntälaitteen kokonaistehon voi jakaa kahden lähtökanavan kesken missä tahansa suhteessa ja ulostulovirran asetus 350 mA:n ja 700 mA:n välille tapahtuu virranasetusvastuksen avulla. Switch-Control-toiminnallisuuden sekä Helvarin Driver Configurator -ohjelmiston avulla värilämpötilan ja valotason säätö liitäntälaitteissa tapahtuu tehokkaasti kaikissa asennusvaiheissa. iC-valaisinkomponentteja täydentää ILLUSTRIS-ohjauspaneeli, joka on käyttövalmis sellaisenaan ilman erillistä ohjelmointia.
- Max. ulostuloteho 35 W
- Ulostulovirta asetettavissa 350-700 mA
- Kuormitussuojaus SELV < 60
- DALI type 8 –ohjelmisto (Tunable White)
- Hybridisäätöteknologia
- 2-100 % dynaaminen värilämpötilan säätö
- Switch-Control
- Helvar Driver Configurator -ohjelmointityökalu
- Kompakti muovikotelo
40 205 76 | LC35/2-DA-iC LED-liitäntälaite |
OSRAM HQL LED PRO: lamput entistä pidemmällä käyttöiällä
OSRAM HQL LED PRO -tuoteperheen tuotteilla päivität helposti vanhat elohopeahöyrylamput LED-teknologialla. Pienen ja pyöreän muotonsa ansiosta HQL LED -lamppujen valontuotto on lähes ympärisäteilevä ja siksi se soveltuu erinomaisesti erilaisiin pylväsvalaisimiin. Nyt HQL LED -lamppuihin on saatavana erillinen häikäisysuoja, jonka ansiosta voit rajata valon suuntaa ja vähentää esimerkiksi asukkaita häiritsevää häikäisyä. OSRAM HQL LED PRO -lamppuja voidaan käyttää kuristimen kanssa tai suoralla 230 V:n verkkojännitteellä. Uudistettujen OSRAM HQL LED -lamppujen keskimääräinen käyttöikä on nyt jopa 60 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C), ne on IP65-luokiteltu ja ne on suunniteltu käytettäväksi -20 … +50 °C lämpötilassa. E27-kantaiset mallit ovat nyt myös ENEC-sertifioitu. OSRAM HQL LED -lampuille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Sähkönumero Tuotenimi Vastaa Värilämpötila Valovirta Kanta 4802860 HQL LED 14,5W/827 E27 FR HQL 50 W 2700 K 1800 lm E27 4802861 HQL LED 14,5W/840 E27 FR HQL 50 W 4000 K 2000 lm E27 4802862 HQL LED 21,5W/827 E27 FR HQL 50 W 2700 K 2700 lm E27 4802863 HQL LED 21,5W/840 E27 FR HQL 50 W 4000 K 3000 lm E27 4802864 HQL LED 29W/827 E27 FR HQL 80 W 2700 K 3600 lm E27 4802865 HQL LED 29W/840 E27 FR HQL 80 W 4000 K 4000 lm E27 4802866 HQL LED 41W/827 E27 FR HQL 125 W 2700 K 5400 lm E27 4802867 HQL LED 41W/840 E27 FR HQL 125 W 4000 K 6000 lm E27 4802868 HQL LED 41W/827 E40 FR HQL 125 W 2700 K 5400 lm E40 4802869 HQL LED 41W/840 E40 FR HQL 125 W 4000 K 6000 lm E40 4802870 HQL LED 90W/827 E40 CL HQL 250 W 2700 K 11700 lm E40 4802871 HQL LED 90W/840 E40 CL HQL 250 W 4000 K 13000 lm E40 Häikäisysuojat 4030388 HQL LED 2000 häikäisysuoja Häikäisysuoja 2000 lm:n HQL LED -lampuille 4030389 HQL LED 3000 häikäisysuoja Häikäisysuoja 3000 lm:n HQL LED -lampuille 4030390 HQL LED 4000 häikäisysuoja Häikäisysuoja 4000 lm:n HQL LED -lampuille [/su_table]
Glamox C85, harkitusti erilainen
Glamox C85-valaisimen luomisprosessi ei käynnistynyt ainoastaan siksi, että suunniteltaisiin selkeästi erilainen valaisin. C85 on suunniteltu lähinnä siksi, että valon laatuun on kiinnitetty erityistä huomiota.