Sivuliitäntäinen ZLBM-jonovarokekytkin aikaisempaa kapeampi
Sivuliitäntäisiin ZLBM-jonovarokekytkimiin on tehty tuoteparannus; kaapeliliittimet ovat täysin uudet.
Jännitekoettimet jopa 1000 V AC / 1400 V DC mittauksiin. Sisältävät EN 50110-1:n mukaisen automaattisen testin. Täysautomaattisiin jännitemittauksiin taajuudella 16 2/3…800 Hz. Mukana myös käytännöllisiä lisätoimintoja kuten kohdevalaisin, vaiheen tunnistus, 2-johdin vaihejärjestyksen tarkastus, summeri, vastuksen mittaus sekä sisäänrakennettu vikavirtasuojakytkimen testaus.
Snro | Nimike |
67 505 71 | CA 771 Jännitteenkoetin 1000 V CAT IV |
67 505 73 | CA 773 Jännitteenkoetin 1000 V CAT IV |
DigiFlex on pieni ja kätevä virtapihtimittari (TRMS). Joustavan virtalenkin avulla pääset hankaliin ja ahtaisiin paikkoihin mittaamaan. Mittarin erillinen näyttö on helppo pitää kädessä, tai kiinnittää vaikka lisävarusteena saatavalla Multifix-magneettikiinnikkellä keskuskaapiin seinään. Turvaluokitus 600V CAT IV.
Virtoja voidaan mitata alueella 20mA … 4000A AC . Mittarissa on maksimi- ja pitotoiminto sekä automaattinen sammutustoiminto. Näyttöyksikön ja virtalenkin välinen kaapeli on 1,5m
Snro | Nimike |
67 502 71 | MA400D-170, 20 mA … 400 A, max.halk. 45 mm |
67 502 73 | MA400D-250, 20 mA … 400 A, max. halk. 70 mm |
67 502 75 | MA4000D-350, 100 mA … 4000 A, max. halk. 100 mm |
Snro | Nimike |
67 502 79 | MultiFix monitoimikiinnike (mm. magneetti ja kääntyvä tuki) |
Sivuliitäntäisiin ZLBM-jonovarokekytkimiin on tehty tuoteparannus; kaapeliliittimet ovat täysin uudet.
SLO:n sähkönjakelun hankinnassa on tapahtunut hieman muutoksia. Tässä esittelemme tiimin tämänhetkisen miehityksen ja heidän vastuualueensa. Näin tiedätte kääntyä oikean asiantuntijan puoleen.
Päivien lyhentyessä on hyvä aika panostaa hyvään valaistukseen niin sisällä kuin ulkona.