Top Cablen valmistama laadukas asennusjohdin on nyt saatavana käytännöllisillä pienkeloilla.

Kevyessä pahvikelassa on metallivahvisteinen keskiö. Asennusjohtimet
ovat taipuisia ja pienkitkaisia, mikä helpottaa niiden asennusta.

TOPFLEX Trirated H05/07 V2-K “MKJ/MKEM +90°C” PK100 (100M)

Standardit:
EN 50525-2-31 / UL 758 / CSA C22.2 / BS 6231

Hyväksynnät:
CE, HAR, CSA, UL LISTED, RoHS

Jännitteet:
H05V2-K 300/500 V · H07V2-K 450/750 V ·
BS 600/1000 V · UL 600V

Pakkaus:
Pienkela PK100, 100M

Käyttölämpötila:
Max. +90ºC s/HD ja BS, 105ºC s/UL ja CSA.
Min. -40ºC (kiinteä asennus)

Sähkönumerot löytyvät väliltä 04 157 00 – 04 157 73.

 

 

 

 

FlameRex-tuoteperhe täydentyi

Reka Kaapelin FlameRex-tuoteperhe täydentyi uudella kosketussuojatulla FRHF-kaapelilla ilman häiriösuojausta.

Polyflex Mine – virransyöttökaapeli raskaisiin sovelluksiin

Kovaan mekaaniseen rasitukseen suunniteltu kaapeli