Eaton julkisti uusia tehokkaita 1-vaiheisia 9SX UPS -laitteita
Uudet mallit ovat jatkoa menestyksekkäälle EATON 9130-tuotesarjalle ja tulevat korvaamaan sen teholuokissa 700 VA–6000 VA.
Trust SmartHomen murtovalvonta, kamera, palovaroitin, kosteusilmaisin , valojen ynnä muiden laitteistojen ohjaukset. Näiden yhdistelmät edullisesti ja helposti. Trustin etäohjaukset toimivat verkkoon liitettävän ohjausyksikön ja älypuhelinsovelluksen kautta. Tiedonsiirto ohjausyksikön ja laitteiden välillä tapahtuu langatomasti.
Sovellus opastaa laitteiden asennuksessa, jolloin työn pystyy tekemään helposti myös ilman ammattilaista. Käyttö on vaivatonta; hälytyksistä saat ilmoituksen puhelimeesi ja kameraan lisätylle muistikortille tallentuu valvontakameran rekisteröimät tapahtumat.
Trustilla voi ohjata valaistusta joko erilaisten releiden tai pistorasiakytkimien avulla. LED lamppuja voi ohjata myös suoraan. Laitteita voi ohjata kellonaikojen tai haluttujen ehtojen mukaan.
Järjestelmään voi jo nyt kytkeä kymmeniä laitteita. Ja määrä kasvaa koko ajan.
Snro | Nimike |
2806306 | Ohjausyksikkö |
7116400 | Murtohälytyspaketti (sis sireeni, ovikytkin ja PIR) |
7116405 | Kosteusilmaisin |
7116406 | Palovaroitin |
7116404 | Sisäkamera |
2806349 | Himmennettävä LED E27 |
2806350 | RGB-LED-lamppu E27 |
Uudet mallit ovat jatkoa menestyksekkäälle EATON 9130-tuotesarjalle ja tulevat korvaamaan sen teholuokissa 700 VA–6000 VA.
Siinä on pistorasia ja/tai USB- A- ja C- latausliitännät ja se tarjoaa riittävästi virtaa kaikille tavallisille sähkölaitteille, joita jokapäiväisessä opiskelu- tai työelämässä käytetään. Vapauden vieminen uuteen ulottuvuuteen- MOV:E your limits! Jos et halua tilojen infrastruktuurin tai jatkokaapelien rajoittavan sinua, MOV:E on oikea valinta. XXL-kokoinen virtapankki tarjoaa riittävästi virtaa kaikkien yleisten toimistolaitteiden käyttämiseen ja lataamiseen- kannettavista tietokoneista digitaalisiin fläppitauluihin. ✔️Plug & Play schukopistorasia, USB-A -ja USB- C-pikalataus ✔️Latautuu täyteen tehoon max. 3 tunnissa ✔️Helppokäyttöinen ohjauspaneeli ✔️Kestävä ratkaisu vaihdettavan 230Wh:n litiumioniakun ansiosta ✔️Optimoitu elektronisten laitteiden vaihtovirralle (True Sinus invertterin kautta) ✔️Langattomasti ladattavissa lataustelakan kautta ✔️Automaattinen valmiustila (virransäästötila) ✔️Erittäin korkea, yli 93% energiatehokkuus Vaikuttava tuotesuunnittelu yksinkertaisella, mutta ajattomalla tyylillä, yhdistettynä laadukkaisiin materiaaleihin. MOV:E on saatavana tyylikkäänä mustana tai valkoisena. Räätälöidyt, yksilölliset värimallit myös logolla, saatavilla pyynnöstä. Valinnaiset lisävarusteet, kuten turvalukitusmahdollisuus, täydentävät MOV:E:n toiminnallisuuden. Erittäin tehokas MOV:E XXL virtapankki on valmistettu Saksassa ja täyttää VDE:n (IEC) sertifioimat, korkeimmat turvallisuusvaatimukset. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro 8706101 MOV:E, XXL- varavirtalähde, musta. 1:llä schukopistorasialla sekä 2:lla USB-A-latausliittimellä ja 2:lla USB-C-latausliittimellä 8706102 MOV:E, XXL- varavirtalähde, musta. 4:llä USB-A-latausliittimellä ja 4:llä USB-C-latausliittimellä 8706103 MOV:E, XXL- varavirtalähde, musta. Turvalukitusmahdollisuudella. Schukopistorasialla sekä 2:lla USB-A-latausliittimellä ja 2:lla USB-C-latausliittimellä 8706104 MOV:E, XXL- varavirtalähde, valkoinen. 1:llä schukopistorasialla sekä 2:lla USB-A-latausliittimellä ja 2:lla USB-C-latausliittimellä 8706105 MOV:E, XXL- varavirtalähde, valkoinen. 4:llä USB-A-latausliittimellä ja 4:llä USB-C-latausliittimellä 8706106 MOV:E, XXL- varavirtalähde, valkoinen. Turvalukitusmahdollisuudella. Schukopistorasialla sekä 2:lla USB-A-latausliittimellä ja 2:lla USB-C-latausliittimellä 8706107 MOV:E XXL-varavirtalähteiden lataustelakka [/su_table]
Joustavaa pääteholkkia käytetään muoviputken päättämiseen betonielementeissä