AMPNER HVPS1250C DC teholähde huoltoihin ja käyttöönottoon
SLO on aloittanut yhteistyön Vaasalaisen Ampner Oy/Testcom Oy kanssa. Heiltä löytyy huolto- ja kunnossapitokeikoille säädettävä DC-teholähde, joka tuottaa galvaaniseti erotetun 1250V tasajännitteen ja 1A virran.
Kannettava DC teholähde on suunniteltu vaativissa kenttäolosuhteissa käytettäväksi. Teholähde on kestävässä laukussa, jota on helppo käyttää ja käsitellä. Tuotteen paino on ainoastaan 11kg. Se on hyvä valinta esimerkiksi taajuusmuuttajien kenttähuolloissa sekä käyttöönotoissa. Korkean lähtöjännitteen ansiosta myös aurinkopaneelien simulointi on mahdollista tällä teholähteellä.
Käyttökohteet
DC Teholähdettä voidaan käyttää
- Taajuusmuuttajien huolloissa, kun tarvitaan korkeaa jännitettä taajuusmuuttajan DC välipiiriin
- kun on tarvetta elvyttää varastossa olleita kondensaattoreita tai inverttereitä
Laitteen lähtöjännite ja virta voidaan säätää portaattomasti potentiometrillä 0-1250 VDC sekä 0-1A.
Tekniset tiedot
- Syöttöjännite: 230 VAC ±15%
- Lähtöjännite: Säädettävä 0 – 1250 VDC
- Lähtövirta: Säädettävä 0 – 1 A
- Jännitteensäätö: Portaattomasti potentiometrillä
- Virransäätö: Portaattomasti potentiometrillä
- Lämpötilat: Käyttölämpötila: 0 … +55 ºC
- Säilytys: -40 … +70 ºc
- Mitat: (L x K x S) 410 x 170 x 320 mm
Snro | Tuotekoodi | Selite |
97 500 10 | HVPS1250C | Säädettävä teholähde 0-1250VDC |
Ampner Oy On suomalainen palveluyritys, joka tarjoaa tuotteita ja palveluja sähköenegerian verkkoon liittämiseen. Testcom Oy, on Ampner Oy:n tytäryhtiö, joka valmistaa teollisuuden testaus sekä laadunhallintajärjestelmiä teho- ja automaatioasiakkaille.
Moottoreiden hyötysuhde paremmaksi heinäkuusta alkaen
Moottoreita ja taajuusmuuttajia koskevat hyötysuhdevaatimukset kiristyvät heinäkuun alusta alkaen. ABB varmistaa SLO:n kanssa, että kaikki myynnissä olevat ABB:n laitteet ovat uusien säädösten mukaisia. Ostajan on silti hyvä perehtyä muutokseen
Sertifioidulla yhteistyöllä parempaa mittaustekniikkaa
Value Provider –kumppanuusohjelma laajeni instrumentointituotteisiin Sonepar Suomi Oy on saanut ensimmäisenä tukkuliikkeenä maailmassa ABB Value Provider -sertifikaatin koskien ABB:n instrumentointituotteita.