Sontheimerin laadukkaat nokkakytkimet vaativiinkin sovelluksiin
Nokkakytkimiä käytetään pääkytkiminä, ohjauskytkiminä, instrumentointikytkiminä ja moottorikytkiminä ohjaus-, mittaus- ja kuormapiirien kytkentään. Mikäli Sontheimerin kattavasta vakiovalikoimasta ei löydy sopivaa kytkinvaihtoehtoa voidaan sopiva ratkaisu koota erikoiskytkimenä asiakkaan tarpeiden mukaan. Sontheimerin nokka- ja pääkytkimet löytyvät nyt SLO:n verkkokaupasta – tutustu tuotteisiin! » [su_table responsive="yes" fixed="yes"] snro Nimi 3604401 A1/8ZM/F601 3604403 A1/8T/Z38/F601 3604409 A3/8ZM/F601 3604411 A3/8T/Z38/F601 3604415 U1/8ZM/A-0-K 3604417 U1/8T/Z38/A-0-K 3604425 U3/8ZM/A-0-K 3604427 U3/8T/Z38/A-0-K 3604440 WAH157/8ZM/A-0-1/2-1/1 3604451 WS1/8ZM/F614 3604453 WS1/8T/Z38/F614 3604465 SA/8ZM/F328 3604467 SA/8T/Z38/F328 3604470 SE/8ZM/F329 3604472 SE/8T/Z38/F329 3604480 SEA10/8ZM/F108 3604482 SEA10/8T/Z38/F108 [/su_table] Teksti ja kuvat: Hedtec [siteorigin_widget class="WP_Widget_Media_Image"][/siteorigin_widget][siteorigin_widget class="WP_Widget_Media_Image"][/siteorigin_widget]