Tervetuloa Plejd
Perinteisen valaistuksen tavoin Plejdin älykäs valaistus toimii yksinkertaisesti ja tarjoaa lisäksi runsaasti uusia mahdollisuuksia.
Valaisimen varjostimena on muotoon puristettu puuviilu. Valaisinperheestä löytyy kaksi eri ominaisuuksilla varustettua mallia sekä useita eri puumateriaaleja varjostimiin.
Puolipyöreä Raita
Puolipyöreän Raidan (RM, RK, RTL, RLK, RLM) voi asentaa saunassa yli metrin korkeuteen ja myös kulmaan asennus on mahdollista. Uusimmat puuviiluversiot sarjaan ovat musta koivu ja tervaleppä. Lisäksi saatavilla on koivu, mänty ja lämpökäsitelty koivu.
Suorakaide Raita
Suorakaiteen mallinen Raita-saunavalaisin (RK2 ja RTL2) asennetaan alle metrin korkeuteen. Puuviiluvarjostimena on joko koivu tai tervaleppä.
Raita-saunavalaisin on laadukas ratkaisu saunan tunnelmalliseen ja turvalliseen valaistukseen. Valaisinperhe edustaa selkeää skandinaavista muotoilua, mikä näkyy valaisimissa myös toiminnallisina ratkaisuina. Raita-saunavalaisin antaa tunnelmallisen epäsuoran valon seinän ja katon kautta. Alemmaksi sijoitettuna se valaisee pehmeästi lattian kautta.
Raita puolipyöreä: | ||
41 140 40 | * | RM Raitamänty E27 40W tₐ125° |
41 140 41 | * | RK Raitakoivu E27 40W tₐ125° |
41 140 43 | RTL Raita tervaleppä E27 40W tₐ125° | |
41 140 44 | * | RLK Lämpökoivu E27 40W tₐ125° |
41 140 49 | RLM Raita musta E27 40W tₐ125° |
Raita suorakaide: | ||
41 140 46 | * | RK2 Raitakoivu E27 60W |
41 140 47 | * | RTL2 Raita tervaleppä E27 60W |
* SLO:n varastoimat tuotteet
Perinteisen valaistuksen tavoin Plejdin älykäs valaistus toimii yksinkertaisesti ja tarjoaa lisäksi runsaasti uusia mahdollisuuksia.
Monipuolinen kohdevalaisin laadukkaalla vaihdettavalla linssillä
Karlux on päivittänyt tutut pihapiiripollarit tehokkaiksi LED-versioiksi, jotka voit nyt tilata myös pistorasiallisina!