Uudistuneet Serie 1930 ja R.classic kiertokytkimet valotoiminnolla
Berker-asennuskalusteiden sekä taide- ja arkkitehtikoulu Bauhausin juhliessa 100-vuotista taivaltaan on Hager uudistanut kiertokytkinvalikoimansa juhlavuoden kunniaksi.
Kestävät vaihtorasiat soveltuvat hyvin teollisuuden tarpeisiin ja tuotetta käytetään esimerkiksi koneiden, yleisten tilojen, nostureiden sekä laivojen kaapelointiratkaisuissa.
Selcastin tuotteet ovat tehty kestämään vuosikymmeniä sekä ulko- että sisätiloissa.
Vahvuudet
2,5mm² 400V IP67
6mm² 690V IP67
Snro | Nimike | Malli | Väri |
16 235 52 | Vaihtorasia 2,5mm2 400V IP67 | 331021 | RAL-7035 |
16 235 72 | Vaihtorasia 6mm2 690V IP67 | 336021 | RAL-7035 |
Selcast on suomalainen yritys, jonka vankat asennustuotteet on tunnettu maassamme jo yli 70 vuoden ajan. Laajan tuotevalikoiman ansiosta tarjolla on erittäin kattavat ratkaisut haastavien olosuhteiden kaapelointeihin ja kytkentöihin.
Berker-asennuskalusteiden sekä taide- ja arkkitehtikoulu Bauhausin juhliessa 100-vuotista taivaltaan on Hager uudistanut kiertokytkinvalikoimansa juhlavuoden kunniaksi.
Pylväskalustesarja soveltuu erityisesti valaisinpylväiden haaroituskytkentöihin.
Ebecon lumensulatustuotteet pitävät autotallin tulotiet, sisäänkäynnit, luiskat, lastauslaiturit ja raput vapaina lumesta ja jäästä sekä julkisilla että yksityisillä paikoilla.