Push-in-potentiaalinjakoliittimet säästävät tilaa ja aikaa potentiaalin jaossa.

Push-in-liitäntäisiä PTFIX-potentiaalinjakoliittimiä on saatavana liitäntävalmiina eri napaluvuilla ja asennustavoilla. Ne ovat heti käyttövalmiita ja vapaasti laajennettavissa. PTFIX jakaa kuorman ja ohjausvirran joustavasti ja taloudellisesti. Asennustavat: kaksipuolinen teippi, laippaasennus, kiskoasennus pituus- ja poikittaissuunnassa.

 

Intuitiivinen ja turvallinen

Helposti ja turvallisesti asennettavia potentiaalinjakoliittimiä 6, 12 ja 18 liitinpaikalla on saatavana 11 värissä.

Helppo liitäntä ilman työkaluja

50 % pienemmät pistovoimat mahdollistavat jopa 0,25 mm²:n jäykkien ja taipuisien, pääteholkillisten johtimien helpon ja suoran pistoliitännän.

Yksilöllisesti laajennettavissa

Potentiaalinjakoliittimiä voidaan liittää riviin ja CLIPLINE complete -järjestelmän kaksinapaisten pistosiltojen avulla laajentaa, koestaa ja merkitä yksilöllisesti.

 

 

 

Snro Tekninen nimi Pitkä tuotenimi
1904163 PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU Potentiaalinjakoliitin, push-in-tekniikka, kiskoasennus
1904164 PTFIX 6/12X2,5-NS35A GY Potentiaalinjakoliitin, push-in-tekniikka, kiskoasennus
1904165 PTFIX 6/12X2,5-NS35A RD Potentiaalinjakoliitin, push-in-tekniikka, kiskoasennus
1904166 PTFIX 6/18X2,5-NS35A BU Potentiaalinjakoliitin, push-in-tekniikka, kiskoasennus
1904167 PTFIX 6/18X2,5-NS35A GY Potentiaalinjakoliitin, push-in-tekniikka, kiskoasennus
1904168 PTFIX 6/18X2,5-NS35A RD Potentiaalinjakoliitin, push-in-tekniikka, kiskoasennus

 

Lisätietoja

tuotepäällikkö Sami Tolkki puh. 010 283 2271, sami.tolkki@slo.fi tai SLO-myynti

 

OMRONin parhaat turvavaloverhot

Uudenlaiset automaation turvallisuusratkaisut OMRONin uusi laaja F3SG-SR/PG-tuotevalikoima tuo entistä enemmän joustavuutta suunnitteluun ja standardointiin. Ainutlaatuisen, erittäin tehokkaan optisen rakenteen ansiosta turvavaloverhosarja tarjoaa pitkän käyttöalueen ja vakaan tunnistuksen.

Poikkeusaikanakin kehitetään menestystekijöitä

Pandemian aiheuttamat taloudelliset menetykset ovat olleet Suomessa monilla toimialoilla valtavia. Kysynnän heikentyminen keskeisillä vientimarkkinoilla on synnyttänyt vaikeuksia muun muassa teollisuudelle ja viennille.

Schneider Electric johdonsuoja Acti9 ic60

Johdonsuoja Acti9 ic60 DIN-kiskoon asennettava johdonsuojakatkasisija (MCB) Acti 9 iC60 parantaa ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta. VisiSafe : indikointi kertoo luotettavasti ovatko pääkoskettimet auki [caption id="attachment_35059" align="alignright" width="369"] Johdonsuoja iC60[/caption] Luokan 2 eristyslujuus: takaa käyttäjien ja maallikoiden turvallisuuden. VisiTrip : selkeä ja näkyvä vianosoitus nopeuttaa vian havaitsemista ja nopeuttaa tilanteen korjaamista. SI-tyypin immuunit vikavirtakytkimet: parempi käytön jatkuvuus häiriöherkissä ympäristöissä ja verkoissa, joissa esiintyy joko sähköisiä tai ilmastollisia häiriöitä. Nimellisvirta: 1 … 63 A Laaja valikoima katkaisukykyluokkia 100 KA:in saakka ja laukaisukäyriä: B, C, D. Täyttää standardin IEC/EN 60898 tai IEC/EN 60947-2 vaatimukset, Täysi yhteensopivuus Acti 9 -sarjan vikavirtasuojakatkaisimien (RCD, Residual Current Device) ja NSX kompaktikatkaisijoiden (MCCB, Moulded Case Circuit Breaker) kanssa, Sopivat teollisuusstandardin IEC 60947 mukaiseen eristämiseen Käyttöjännite: jopa 440 Vac, eristysjännite: 500 V Lisävarusteina jälkiasennettavat vikavirtakatkaisijat: iC60 Vigi Valinnaiset sähköist lisävarusteet: tilan ja laukeamisen osoitus, shunttilaukaisu, alijännitelaukaisu, ylijännitelaukaisu Edut Uusi tuotesarja sähkönjakeluun Varmistettu koskettimien tilan ilmaisu VisiSafe:lla Nopea vian paikallistaminen VisiTrip:n avulla Helppo valita oikea tuote selkeiden tuotekoodien avulla Helppo asentaa nopeiden, ergonomisten ja turvallisten IP20B liittimien ja ruostumattomien koskettimien avulla Ympäristöystävällinen, 100% kierrätettävät ja uusiokäytettävät materiaalit Sovellukset Pienjännite sähkönjakelu Sähköpiirien suojaus kaikissa julkisissa ja teollisuusrakennuksissa Sopii kaikkiin kohteisiin, erityisesti likaisissa ympäristöissä ja verkoissa, Moottoripiirien suojaus, Tasavirtapiirien suojaus.   Lue seuraavaksi ✨ Schneider Electricin Acti9 kuormanpudotusrele ✨ Varaudu kesän ukkosiin kotona ja mökillä   Teksti ja kuvat: Schneider Electric