Yksinkertaista. Kustannustehokasta. Kestävää. Siteco Compact High Bay LED.
Vankkarakenteinen ja monipuolinen LED-syväsäteilijä teollisiin ympäristöihin
Siteco Compact High Bay LED on kustannustehokas ja kestävä syväsäteilijä monenlaisiin teollisiin käyttökohteisiin, kuten tuotanto-ja varastotiloihin, teollisuushalleihin sekä logistiikkakeskuksiin.
Tehokkuutensa ja pitkäikäisyytensä ansiosta Compact High Bay LED on erinomainen korvaaja HQI/HQL–valonlähteillä varustetuille teollisuusvalaisimille: energiansäästömahdollisuus on jopa 54%.
Siteco Compact High Bay LED voidaan asentaa helposti yhden pisteen asennuksena ja sen pyöristetty yläosa ehkäisee lika- ja pölykertymiä. Korkean tiiviysluokituksen, iskunkestävyyden sekä D-merkinnän ansiosta valaisin soveltuu käytettäväksi haastavissakin ympäristöissä. Lisävarusteena saatavalla heijastinkuvulla voidaan alentaa kiusahäikäisyä.
Tuoteominaisuudet
- Monipuolinen valaisin: 2 runkokokoa, 2 valovirtaa ja 2 valonjakoa
- Asennuskorkeus 5-20 m
- Yksinkertainen yhden pisteen asennus
- Korvaa 250/400W HQI/HQL valonlähteet
- Soveltuu käytettäväksi myös elintarviketeollisuudessa
- ON/OFF ja DALI versiot saatavilla
- Valotehokkuus 130 lm/W
- UGR < 13 (PMMA-heijastimen kanssa, kapea valonjako)
- IP65, IK08, D-merkintä
- Värilämpötila 4000 K
- Käyttöikä 50000 h @ 25 °C (L80/B50), 50000h @ 35 °C (L70/B50),
- Käyttölämpötila-alue -30 °C…+50 °C
- Takuu 5 vuotta
Löydät Osram / Sitecon Compact High Bay -tuotteet verkkokaupastamme
Marechal Electric EVO40 on liitin, kytkin ja kuormasta erotus samassa paketissa
EVO40 on voimaliitin, joka toimii kytkimenä ja erottimena sisältäen pyöritettävän ohjaimen (On-Off). Se on saatavilla 2-6-napaisina (+maa) vaihtoehtoina. Kuorman kytkeminen ja irrottaminen jännitteellisenä on mahdollista tehdä turvallisesti eristämällä minkä tahansa pienjännitevirtapiirin, IEC/EN 60947-1 ja 60947-3 standardien mukaisesti. Myös kaikkien 3-vaihemoottoreiden jännitteellinen kytkentä onnistuu IEC/EN 60943-3 standardien mukaisesti. Näin ollen EVO40 täyttää kytkimien käyttöluokat AC-21A, AC-22A ja AC-23A.
Schneider Electricin Compact NSXm
Kompaktikatkaisija helpottaa asennusta, säästää kustannuksia ja parantaa toimintojen jatkuvuutta