Kun tuli nuolee seiniä
Katkon palonkestävät turvakytkimet pitävät pintansa
IEC 61000-6-3/4 mukaan kattavat sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC, Electromagnetic compatibility) EU direktiivin 2004/108/ EC mukaisesti. Sähkömagneettinen yhteensopivuus tarkoittaa laitteen kykyä toimia käyttöympäristössään esiintyvistä sähkömagneettisista häiriöistä huolimatta ja olla häiritsemättä sähkömagneettisesti muita laitteita.
Häiriösuojatut turvakytkimet | Nimellinen moottoriteho/virta AC-23A [kW/A] |
Läpiviennit/ ylä/alapäädyt |
Koko l×k×s [mm] |
Paino [kg] | ||||||
Snro | Lajimerkki | Snro / EMC | Lajimerkki /EMC | 230V | 400V | 500V | 690V | |||
Pyöreä väännin, sis. kalvotiivisteet (2 kpl) sekä N- ja PE-liittimet | ||||||||||
36 422 41 | OTP16HT3M251 | 5.5/23 | 7.5/16 | 7.5/16 | 7.5/10 | 2xM25 | 85×120×60 | 0.4 | ||
Teollisuuskäyttöön, sis. PE-liittimen ja 1S apukoskettimen | ||||||||||
36 422 53 | OTP16T3M | 36 426 51 | OTE16T3M | 5.5/23 | 7.5/16 | 7.5/16 | 7.5/10 | 2×M25+M16 | 130×150×60 | 0.5 |
36 422 54 | OTP25T3M | 36 426 54 | OTE25T3M | 7.5/30 | 15/30 | 15/30 | 15/20 | 2×M32+M16 | 145×200×90 | 0.9 |
36 422 55 | OTP36T3M | 36 426 57 | OTE36T3M | 11/45 | 22/45 | 22/45 | 15/20 | 2×M32+M16 | 145×200×90 | 0.9 |
36 422 57 | OTP63T3M | 18.5/63 | 30/63 | 30/50 | 30/35 | 2×M32+M16 | 145×200×90 | 1.0 | ||
36 428 80 | OTP75T3M | 36 428 84 | OTE75T3M | 22/80 | 37/80 | 37/60 | 37/40 | 2×M50+M16 | 200×400×140 | 2.4 /EMC 3.6 |
YSLY/YSLYCY-kaapeleita käytetään mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.
Entistä suorituskykyisempi, pitkäikäinen ja käyttäjäystävällinen teholähde