Toimitukseen sisältyy IP65 tiivis kotelo, siihen kalvotiivisteet, sekä 25A ja 35A malleissa sulakkeet
tarvikkeineen. Täydellinen paketti yhdellä kertaa!
Koteloiden koko on 255x205x112mm. Tiivisteet 2xM40 ja 1xM25. Väri harmaa. IK 09. Sulakepesän liittimet ovat kupari- ja alumiinijohtimille. Haaroituskotelot mahdollistivat kiinteistöjen liittymiskaapelien jatkamisen/ kaapelityypin muuttamisen esim. kiinteistöjen seinillä.
Kotelot ovat UV kestoisia ja pärjäävät hyvin suomalaisessa säässä. Kytkennät on helppo tehdä irrallisissa liittimissä. Kotelot sisältävät tarvittavat liittimet ja läpiviennit, myös kiinteistömaadoituksen kytkeminen on mahdollista PEN liittimeen.
Talovarokekotelo 63A
63A koteloon voidaan asentaa joko 50A tai 63A sulaketarvikkeet jotka on hankittava erikseen.
Helppo asennus käyttäjälle
Voit asentaa älykkään EB-Therm 500 termostaatin WiFi:llä tai ilman. Lisäämällä EB-Connect WIFI- lisävarusteen muutat termostaattisi etäohjattavaksi jolloin saat entistä paremman energian optimoinnin ja hallinnan.
Instal®-johtokanavan värisävy on muuttunut puhtaan valkoiseksi. Samalla vaihtuivat valkoisiksi maalattujen tuotteiden sähkönumerot ja tuotenimet. Tuotteet pysyvät muutoin ennallaan.
MEKA® PG -tikashyllyt ovat kilpailukykyisin kaapelitieratkaisu erityisesti uudis- ja saneerausrakentamiseen kohteissa, joissa on lievät ilmastorasitteet.