Huoltovapaa, iskunkestävä Elektria-työmaavalaisin.

 

6 me kaapeli pistotulpalla, sisältää pistorasian ja ripustuskoukun, käyttöikä 35000h.

Tuotenimi:  Elektria työmaavalaisin
Sähkönumero 97 430 00
Lajimerkki:   212010 MBerg LED 24 W 230 V IP54
Valon lähde:  LED moduuli
IP-luokka:    IP54
Teho:     24 W
Jännite:     230 V 50Hz
Valovirta:   2400 lm
Värilämpötila:  5000 K
Värintoisto:  > 70 Ra
Elinikä:     35 000 h
Kaapeli:    6 m 3×1,5 mm2  pistotulpalla
Varustus:    Pistorasia, ripustuskoukku, Goretex-venttiili
Valmistusmaa: Suomi, Avainlippu-tuote

LEDVANCE SURFACE COMPACT IK10

– iskunkestävä IP65 LED-yleisvalaisin, joka on helppo asentaa

LEDVANCE Floodlight Asymmetrical

Energiatehokasta ja tyylikästä aluevalaistusta.

Philips TrueForce LED HPI

Ensimmäinen korkealaatuinen LED-lamppu syväsäteilijöihin