Teollisuusverkon kytkimet
Peruskytkin vs. hallittava
Teollisuuden kytkimet voidaan jakaa kahteen pääluokkaan: Peruskytkimiin sekä hallittaviin kytkimiin. Näillä molemmilla tuoteperheillä on omat käyttötarkoituksensa.
Peruskytkimien edut ja käyttötarkoitukset:
- Helppo asennus ja käyttöönotto
- Peruskytkimet ovat kooltaan huomattavasti hallittavia kytkimiä pienempiä.
- Monipuoliset asennusmahdollisuudet.
- Kytkin ei vaadi erillistä konfigurointia.
- Edullinen hinta
Hallittavien kytkimien edut ja käyttötarkoitukset:
- Tietoturva
- Voidaan estää ylimääräisten porttien käyttö.
- Voidaan rajoittaa portin käyttö yhdelle tietylle laitteelle.
- Laajemmat toiminnallisuudet
- Verkon kahdennukset.
- Mahdollisten silmukoiden ehkäisy.
- Diagnostiikka työkaluja.
Sekä perus- että hallittavista kytkimistä löytyy myös erikoisversioita, jotka lisäävät näiden kytkimien toiminnallisuuksia. Näitä toiminnallisuuksia on mm. PoE, laaja lämpötila-alue, kuituportit, IP67 suojaus ja suojapinnoitteet. Kytkimet tukevat myös Profinet ja Ethernet/IP tiedonsiirtoa, ja pystyvät priorisoimaan kyseisiä automaatioprotokollia.
Kytkimien asennus hoituu helposti asettamalla ne vain suoraan DIN-kiskoon. Erillisiä työkaluja ei siis tarvita. Sähkönsyöttö sekä AC että DC (peruskytkimissä).
Käyttökohteet
Molemmille kytkin -perheille on omat käyttötarkoituksensa eri teollisuuden aloilla. Esimerkkeinä mm.: rakennusautomaatio, tuotantolaitokset, tehdasautomaatio, marine ja infrastruktuuri.
Peruskytkimet sopivat mainiosti koneasennuksiin ja rakennusautomaatioon pienen kokonsa vuoksi. Hallittavat kytkimet puolestaan mahdollistavat paremman tietoturvan ja rinkiverkkojen luomisen automaatioympäristöissä. Erikoiskytkimien laajan lämpötilan ansiosta kytkimet soveltuvat myös vaativimpiin olosuhteisiin.
Yhteenveto
Phoenix Contactin teollisuuskytkimet soveltuvat moniin käyttötarkoituksiin. Tuotteen valinnassa on tärkeää ottaa huomioon oma käyttötarve. Lisätietoa tuotteistamme ja apua oikean tuotteen valinnassa saatte Soneparin myyjältänne.
Sähkönumerot: 7407026 … 7407048
Teksti ja kuvat: Phoenix Contact