ABB-free@home – Langattomat patteritermostaatit
Paristolla toimivat patteritermostaatit soveltuvat erinomaisesti saneeraukseen korvaamaan mekaaniset termostaatit.
LEDVANCE LED TUBE T5 HF PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen, energiatehokkaan ja sirpalesuojatun LED-vaihtoehdon poistuvien T5-loistelamppujen tilalle.
High Efficiency-tuoteperheestä on saatavilla 14 W – 35 W loisteputken korvaajia 600 mm, 900 mm, 1200 mm ja 1500 mm pituisina malleina.
High Output-tuoteperheestä on saatavilla 49 W -80 W loisteputken korvaajia 1200 mm ja 1500 mm pituisina malleina. T5 LED-valoputkien valotehokkuus on jopa 155 lm/W.
LEDVANCE T5 HF LED-valoputken voi asentaa suoraan vanhan loistelampun tilalle, kun liitäntälaitteen yhteensopivuus on tarkastettu. Tällä tavalla päivittäminen lediin onkin nopeaa ja helppoa eikä vaihtamiseen kulu paljoa aikaa. Käytä kätevää TubeFinder-työkalua, jolla löydät perinteiselle lampulle oikean LED-vaihtoehdon ja samalla tarkistat liitäntälaitteen yhteensopivuuden helposti.
Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C. T5 LED TUBE HF Performance -valoputkien käyttöikä on 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
LEDVANCE LED TUBE T5 HO HF (ECG) | |
1500 mm, T5 HO 49 W tilalle | |
4933373 | T5 HF HO49 1500 26W/830 3600lm |
4933374 | T5 HF HO49 1500 26W/840 4000lm |
4933375 | T5 HF HO49 1500 26W/865 4000lm |
1200 mm, T5 HO 54 W tilalle | |
4933376 | T5 HF HO54 1200 26W/830 3600lm |
4933377 | T5 HF HO54 1200 26W/840 4000lm |
4933378 | T5 HF HO54 1200 26W/865 4000lm |
1500 mm, T5 HO 80 W tilalle | |
4933379 | T5 HF HO80 1500 36W/830 5050lm |
4933380 | T5 HF HO80 1500 36W/840 5600lm |
4933381 | T5 HF HO80 1500 36W/865 5600lm |
Paristolla toimivat patteritermostaatit soveltuvat erinomaisesti saneeraukseen korvaamaan mekaaniset termostaatit.
ELKO-tuoteuutuuksina liiketunnistimia, painikeajastimia ja LED-valonsäätimiä.