Troniq Modular tuo sähköajoneuvojen teholatauksen ja korttimaksumahdollisuuden joka kiinteistöön

Troniq Modular on uuden sukupolven DC-latausasema, joka on alusta lähtien suunniteltu tulevaisuuden tarpeisiin. Keskeisiä ominaisuuksia ovat kestävyys, etähallinta, huollettavuus ja päivitettävyys uuteen OCPP2.0.1 tiedonsiirtoprotokollaan, joka mahdollistaa mm. Plug&Charge (ISO15118) toiminnallisuuden, ilman tunnistautumista. Troniq Modulariin voi tilata myös määräysten mukaiset MID-hyväksytyt energiamittarit kWh-perusteista laskutusta varten. Latausaseman teho on 90-400 kW ja laajennettavissa mallista riippuen 30-40 kW tehomoduuleilla. Latausasema osaa jakaa dynaamisesti laitteen tehomoduuleita kahden lataavan auton välillä ja isolla latauskentällä Troniq Modularit osaavat jakaa liittymän huipputehoa keskenään ilman latausasemien määrällistä rajoitetta.

Maksupääte osana latausasemaa – ei erillisiä kioskeja

Julkisessa latauksessa on 13. huhtikuusta 2024 lähtien tarjottava vähintään 50 kW latausasemissa EU:n ”AFIR” asetuksen mukaisesti korttimaksumahdollisuus, joka on integraalinen osa Troniq Modularin rakennetta. Troniq Modular on tilattavissa Payter Apollo korttimaksupäätteellä, joka on tehdasasennettu asemaan ja se on valmiiksi integroitu valmistajan, EVBox Everon taustajärjestelmään. Maksupäätteessä on kosketusnäyttö, johon voi syöttää PIN-koodin uuden EU maksupalveludirektiiviin, PSD2 mukaisesti. Asiakkaat voivat nyt ostaa Troniq Modularin, perustaa Everon taustajärjestelmään oman tilin ja tarjota helposti julkista latausta korttimaksupäätteen kautta ilman muita sopimuksia. Kun korttimaksupääte on asennettu latausasemaan, lataussession aloitus ja lopetus helpottuu, kun kaikki toimenpiteet tehdään latausasemalta käsin. Latausaseman 15” kosketusvärinäytöstä voi seurata lataussession edistymistä, mm. lataustehoa ja jännitettä ja sinne voidaan jatkossa viedä hintatietoa.

UTU auttaa suunnittelussa ja toteutuksessa

UTUn tekninen neuvonta ja huolto-organisaatio palvelee asiakkaita Suomessa Troniq Modular -projektien suunnittelussa, toteutuksessa, käyttöönotossa ja huoltotoiminnassa.

EVBox TroniqModular DC-latausasema

  • Latausteho versiosta riippuen 90 kW-240 kW, 320kW-400 kW, 30-40 kW tehomoduuleilla
  • Latausjännite 150 VDC – 920 VDC, Latauspistoke 2 kpl CCS2 500A.
  • Kaksi autoa voi ladata yhtä aikaa dynaamisesti tehomoduuleita jakaen
  • 5,5 m sisäänkelautuvat kaapelit (HPC 3 m)
  • LED opasvalot ja monikielinen 15″ kosketusnäyttö, RFID/NFC lukija
  • Latausasemaryhmittely huipputehon jaolla, ryhmän koolla ei rajoituksia
  • Liitetään latauksen hallintaohjelmistoon, esim. EVBox Everon, 4G LTE+SIM tai Ethernet
  • Rajapinnat operointiin OCPP1.5, OCPP1.6S, OCPP1.6J ja OCPP2.0.1 asennusvalmius
  • Optiona Payter Apollo korttimaksuterminaali
  • Optiona MID hyväksytyt energiamittarit
  • IP54, IK10
  • Mitat (mm) 866 x 2479 x 1050, paino maks. 680 kg

Teksti ja kuvat: UTU

UTU