EdgeClip -sarja on luotettava valinta kaapeleiden kiinnittämiseen paneelien reunoihin – nopeasti ilman asennustyökaluja. Huonosti kiinnitetyt kaapelit aurinkopaneeli asennuksissa voivat vaurioitua helposti tuulen tai lumikuorman vaikutuksesta.

Paneelien reunoihin asennettavat, kaapelikiinnikkeet ja kiinnitysankkurit johdinsiteellä mahdollistavat kaapelien luotettavan kiinnittämisen:

  • Ilman kiinnitysreikien porausta (paitsi T50RFT-sarja joka asennetaan kiinnitysreikään)
  • Sarjan reunakiinnitysankkurit asennetaan helposti painamalla paneelin reunaan käsin

Reunakiinnitysankkuri pysyy luotettavasti kiinnityspisteessä karkaistusta jousiteräksestä valmistetun kiinnitysjousirakenteen ansiosta. EdgeClip -sarjan reunakiinnitysankkurit ovat suunniteltu käytettäväksi useiden eri materiaalien paneelien reunoissa.

Yleinen paneelin reunan paksuus aurinkopaneeliasennuksissa on 1,0 mm – 3,0 mm.

T50ROSEC- ja T50RFT-sarjat toimitetaan johdinside esiasennettuna kiinnitysankkuriin.

Snro

Tuotetunnus

Johdinsiteen mitat mm

Nipun maks. halk. mm

Paneelin paksuus mm

Kpl/

pakkaus

Sidonnan

suunta

1370817

1370811

T50ROSEC4A

T50ROSEC4A

4,6 x 200

4,6 x 200

45

45

1,0–3,0

1,0–3,0

100

500

 Ankkurin päältä

Ankkurin päältä

1370818

1370813

T50ROSEC5A

T50ROSEC5A

4,6 x 200

4,6 x 200

45

45

1,0–3,0

1,0–3,0

100

500

Ankkurin sivulta

Ankkurin sivulta

1370819

1370812

T50ROSEC4B T50ROSEC4B

4,6 x 200

4,6 x 200

45

45

1,0–3,0

1,0–3,0

100

500

Ankkurin päältä

Ankkurin päältä

1370823

1370814

T50ROSEC5B

T50ROSEC5B

4,6 x 200

4,6 x 200

45

45

1,0–3,0

1,0–3,0

100

500

Ankkurin sivulta

Ankkurin sivulta

1370815

T50RFT7

4,6 x 200

45

0,8–7,0

500

Ankkurin päältä

1370816

T50RFT8

4,6 x 200

45

0,8–6,0

500

Ankkurin päältä

MSC2- kaapelikiinnike on erinomainen vaihtoehto aurinkopaneeliasennuksissa kaapelien hallintaan, kun muovinen tuote ei ole sopivin materiaali. Kaapelikiinnike on valmistettu ruostumattomasta teräksestä (SS304).

Uutuustuote EC1-3SPDHC6-7- kaapelikiinnike soveltuu kahden halkaisijaltaan 5,8 mm – 6,8 mm kaapelin asennukseen. Materiaali on UV-säteilyn kestävä polyamidi 6.6.

Snro

Tuotetunnus

Kaapelin maks. halk. mm

Paneelin paksuus mm

Kpl/

pakkaus

Kaapelin  

suunta

1370870

MSC2

2 x
5,0–7,6

1,0–3,0

100

Reunan suuntaisesti

1370871

EC1-3SPDHC6-7

2 x

5,8–6,8

1,0–3,0

100

Reunan suuntaisesti

Tilaa ilmainen mallipakkaus aurinkopaneelien kaapelikiinnitykseen soveltuvista tuotteista asiakaspalvelustamme: myynti@hellermanntyton.fi

Teksti:
HellermannTyton
Kuva:
HellermannTyton

Tiivis pistorasia raskaaseen ammattikäyttöön

Selcast on kehittänyt raskaaseen ammattikäyttöön mainiosti kestävyytensä ja tiiveytensä ansiosta soveltuvan pistorasiamalliston, joka ei hätkähdä ankariakaan olosuhteita.

ABB:n Vikavirtasuojat jälleen saatavilla

Vikavirtakytkimet ja -pistorasiat Kojerasiaan asennettavat vikavirtasuojakytkimet ja -pistorasiat ovat jälleen saatavilla.