Nero on himmennettävä yleisvalaisin
Uusi ja odotettu, vaihekulmahimmennettävä Nero täydentää Airamin yleisvalaisinmallistoa.
Nero on himmennettävä yleisvalaisin sisätilojen seinä- ja kattoasennuksiin. Käyttökohteita ovat portaikot, käytävät ja yleiset tilat. IP44-luokittelun ansioista voit asentaa valaisimen myös kylpyhuoneeseen ja muihin kosteisiin tiloihin. Valaisimessa on matala rakenne ja sen muotoilu on tyylikäs ja hillitty. Himmennysominaisuus lisää käyttömukavuutta. Valaisimessa on kaksi värilämpötilaa. Valittavanasi on kolme kokovaihtoehtoa.
- Katto- ja seinäasennus pintaan.
- Ketjutettavissa 3 x 1,5/2,5 mm2.
- Kolme kokoa: Ø 260, 350 ja 400 mm.
- Värilämpötila 3000 K/4000 K, vaihdettavissa valaisimesta. CRI > 80 / Ra > 80.
- 260-malli 9W 700 lm.
- 350-malli 12W 1000 lm.
- 400-malli 18W 1700 lm.
- Himmennys: nousevan ja laskevan reunan ohjaus.
Teksti ja kuvat: Airam