Soneparilta löytyy kattava 3M kylmäkutistevalikoima
Kylmäkutisteet ovat olleet markkinoilla jo yli 45 vuotta ja niiden käyttö päivittäisissä asennuksissa lisääntyy koko ajan.
Soneparilta saatavat Lit by Cardin valaisinvalikoiman laadukkaat ja kestävät tuotteet soveltuvat erinomaisesti sähköasemien ja asemakenttien valaisemiseen.
Valonheittimen valinnassa kannattaa ottaa huomioon optiikka ja parhaiten alueiden valaisemiseen soveltuvat asymmetrisellä optiikalla varustetut valaisimet. Ne häikäisevät vähemmän, valo ohjautuu oikeaan paikkaan ja asymmetriasta syntyy vähemmän valosaastetta.
Asymmetriset heittimet asennetaan lähes vaakatasoon ja optiikka hoitaa valon levittämisen valaistavalle alueelle.
LiT by Cardi Heittimet asymmetrisellä optiikalla
Snro |
Tuote |
4545600 |
Valonheitin – Heitin 100W 10000 840 ASY IP65 |
4545604 |
Valonheitin – Heitin 190W 19000 840 ASY IP65 |
Sisätilojen valaistukseen soveltuvat muun muassa Kajo, Roiske ja Loiste valaisinperheen tuotteet, riippuen tietysti tilan käyttötarkoituksesta.
Käytävät ja hallitilat hoituvat Roiske tai Loiste-valaisimilla. Roiske valaisimet ovat kotelointiluokaltaan IP65 ja Loiste valaisimet IP44. Molemmat toimivat hyvin myös vanhojen loisteputkivalaisimien korvaajina.
Snro |
Tuote |
4345002 |
Teollisuusvalaisin suljettu – Roiske 1200 37W 840 IP65 3×2.5 |
4345003 |
Teollisuusvalaisin suljettu – Roiske 1500 45W 840 IP65 3×2.5 |
4345000 |
Teollisuusvalaisin roiskevesi – Loiste 1200 40W 840 IP44 5×2.5 |
4345001 |
Teollisuusvalaisin roiskevesi – Loiste 1500 50W 840 IP44 5×2.5 |
Pienet ja matalat tilat saadaan valaistua Kajo valaisimilla. Erittäin hyvä tällaisiin tiloihin on mikroaaltosensorilla varustettu Kajo S, jolloin valot eivät jää päälle vahingossakaan.
Snro |
Tuote |
4149707 |
Pinta-asennusvalaisin – Kajo 300 1000 830/840 IP54 |
4149706 |
Tunnistinvalaisin – Kajo 300 1000 830/840 IP54 S |
Mikäli kohteessa on perinteisellä tekniikalla toteutetut valaisimet esimerkiksi loisteputkilla, löytyy Soneparin valikoimasta kaikkiin perinteisen lampputekniikan tuotteiden tilalle korvaavat Ledvancen LED-tuotteet.
Snro |
Tuote |
4933286 |
Ledvance LED-valoputki T8 – T8 EM V UO 1500 29W/840 3500lm |
4933283 |
LED-valoputki T8 – T8 EM V UO 1200 20W/840 2400lm |
Ps. Loisteputkien markkinoille saattaminen Euroopassa kiellettiin elokuussa 2023, joten nyt on oikea hetki päivittää LED-putkiin.
Teksti ja kuvat: Sonepar Suomi Oy
Kylmäkutisteet ovat olleet markkinoilla jo yli 45 vuotta ja niiden käyttö päivittäisissä asennuksissa lisääntyy koko ajan.
Maailmamme on muuttunut vuonna 2020 enemmän kun kertaakaan lähihistoriassa. Pandemian aiheuttamat seuraukset ovat olleet Suomessa monilla toimialoilla valtavia puhumattakaan seurauksista ihmisille ja yhteiskunnalle.