Energiatehokkuus ja automatisoitujen ohjausten merkitys kasvaa vauhdilla. Siksi myös uudistuu mekaanisten Hager-kellokytkinten valikoima UTUlla. DIN-asenteisissa kelloissa aiemmat Micromat- ja Monomat -sarjojen kooltaan 1-, 2- ja 3- moduulia leveät tuotteet korvautuvat viidellä uudella käyttäjäystävällisellä ja entistä paremmin energiatehokkaille lampputyypeille soveltuvalla tuotteella.

Mukavuutta ja tehoa käyttöön

Tuotevalikoima on optimoitu ja modernisoitu kattamaan tämän päivän tarpeet paremmin. Uusi valikoima pitää sisällään mekaanisesti kahdenlaisia versioita. Kaksi moduulin leveää, vuorokausiohjelmointiin soveltuvaa kellokytkintä pystymallisella ajastinlevyllä varakäynnillä ja ilman. Kompaktin kokonsa ansiosta ne soveltuvat lisättäväksi ahtaampiin keskustiloihin. Kolme moduulia leveänä vaakamallisella ajastinlevyllä tarjolla on kolme eri versiota: vuorokausikello varakäynnillä ja ilman sekä viikkokello varakäynnillä. Suurempi leveys helpottaa ajastinlevyn ja pakko-ohjaukseen liittyvien valitsimien käyttöä. Ajastinlevy ja valitsimet ovat tyylikkäästi suojassa ja nähtävissä läpinäkyvän kannen takaa. Kansi voidaan sinetöidä tarvittaessa.

Kellokytkimellä tehohäviöt minimiin

Uudet kellokytkimet on varustettu tutustu 16 A kuormakärjillä yleiskuormien ohjaukseen. LED-kuormitettavuus 1-moduulisella kellolla on parhaimmillaan 300 W ja 3-moduulisilla kelloilla 180 W. Kellokytkimistä varakäynnillisten tuotteiden häviötehot ovat alhaista 0,5 W tasoa. Varakäynnittömissä kelloissa häviöt ovat noin 1 W tasolla.

26 142 40

EHN010

Kellokytkin mek. vrk 1s 16A 230V 1M

26 142 41

EHN011

Kellokytkin mek. vrk 1s 16A 230V var 1M

26 142 42

EHN110

Kellokytkin mek. vrk 1vk 16A 230V 3M

26 142 43

EHN111

Kellokytkin mek. vrk 1vk 16A 230V var 3M

26 142 44

EHN171

Kellokytkin mek. vko 1vk 16A 230V var 3M

Tee luotettava asennus Hensel-jakorasioilla ja moduulikoteloilla

Hensel mahdollistaa luotettavan ja turvallisen sähkönjakelun innovatiivisilla tuotteillaan myös paikoissa, joissa hankala ympäristö vaatii viimeisteltyä asennustekniikkaa.

M-list putkikiinnike

Taipuisille ja jäykille 16/20mm putkille M-List putkikiinnike on halogeenivapaasta muovista valmistettu kiinnityslista, joka on tarkoitettu jopa 16 Ø16mm tai Ø20mm jäykän tai taipuisan putken nopeaan kiinnitykseen. Asennuslista voidaan katkaista kahteen osaan ja ne voidaan asentaa tarvittaessa vaikka päällekkäin. Edut Suunniteltu putkien asentamiseen ja kiinnittämiseen nopeasti, lyhentää asennusaikaa jopa 75 %. Tuotteen mitta on 437 mm, joka soveltuu hyvin asennuksiin jakokeskuksien lähellä. Katkaisemalla siitä saadaan 218,5 mm pituinen ja 27 mm korkea, joka soveltuu hyvin myös kattoasennuksiin. Voidaan käyttää myös betonivalussa putkien kiinnittämiseen. Valmistettu kierrätysmuovista lszh (halogeeniton materiaali). Ympäristömerkit: BVB, Sunda Hus, Svanen. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] TyyppiSnro.KuvausPakkauskootM-LIST13 013 13Putkikiinnike taipuisille ja jäykille putkille 16/20mm10/150 [/su_table] Teksti ja kuvat: ABB Oy

WARMOS SILEÄ, tyylikäs öljytäytteinen lämmitin

Warmos Sileä sarjassa perinteisen lämmittimen päälle on asennettu sileä etulevy.