Hexatronic Stingray on tehokas mikrokanavakaapeli
Hexatronic Stingray on korkean suorituskyvyn valokuitukaapeli, joka on tarkoitettu puhallettavaksi mikrokanaviin. Pääsovellusalue on kuituliityntäverkot, kuten Fiber To The Home (FTTH).
Itsesäätyvää XTV -lämpökaapelia ehdittiin asentaa 35 vuodessa maailmaan yli 70 000 kilometriä. Määrä kertoo siitä, kuinka suositusta tuotteesta oli kyse. nVent RAYCHEM halusi tehdä suositusta tuotteesta vieläkin paremman ja huolellisen tuotekehityksen tuloksena syntyi XTVR -lämpökaapeli High Power Retension -tekniikalla.
Uusi itsesäätyvä lämpökaapeli XTVR tarjoaa itsesäätyvää lämpöä uudistetulla tekniikalla yli kolmen vuosikymmenen ajan, joka on kaapelin minimi käyttöikä. Se täyttää teollisuuden tiukat suorituskykyvaatimukset ja suojaa samalla ihmisiä, prosesseja ja infrastruktuuria.
XTVR ylittää XTV:n suorituskyvyltään ja käyttöiältään. XTVR kestää jatkuvasti 150 °C ja hetkellisesti 250 °C (2000 tuntia). Sen tehon pitkäaikainen säilyminen on vertaansa vailla: kun XTVR-kaapeli on toiminut 10 vuotta 150 °C:n lämpötilassa, se säilyttää 95 prosenttia tehostaan. Käyttöikä on yli 30 vuotta. Uutuus perustuu nVent RAYCHEM:n 75 vuoden asiantuntemukseen polymeerimateriaalitieteestä.
nVent RAYCHEM XTVR -lämpökaapeleita on 7 eri tehoa. Paksumpien äärijohtimien ansiosta sillä voidaan tehdä entistä pidempiä piirejä. Ulkovaippa on erittäin helppo kuoria. XTVR -kaapeli on kansainvälisesti sertifioitu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa T3 (T2 20XTVR). Kaapelilla on 10 vuoden tuotetakuu. Asennustarvikkeiksi käyvät samat asennustarvikkeet kuin XTV:lle.
Sähkönumero |
Tuote |
Kuvaus |
Keskusvarastotuote |
0430938 |
nVent 3XTVR2-CT |
9 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli. |
|
0430939 |
nVent 5XTVR2-CT |
16 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli. |
KYLLÄ |
0430940 |
nVent 8XTVR2-CT |
25 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli. |
KYLLÄ |
0430941 |
nVent 10XTVR2-CT |
32 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli. |
|
0430942 |
nVent 12XTVR2-CT |
38 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli. |
KYLLÄ |
0430943 |
nVent 15XTVR2-CT |
48 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli. |
|
0430944 |
nVent 20XTVR2-CT |
64 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli. |
|
Hexatronic Stingray on korkean suorituskyvyn valokuitukaapeli, joka on tarkoitettu puhallettavaksi mikrokanaviin. Pääsovellusalue on kuituliityntäverkot, kuten Fiber To The Home (FTTH).
Pään yläpuolella tehtäviin töihin sopiva M18 HCC45 ja kauko-ohjattava maanalaisten kaapelien katkaisuun sopiva M18 HCC75R-502C.
CERTEX – Korkealaatuiset vetosukat kaapelien ja putkien vetämiseen. CERTEX-vetosukilla helppoa ja turvallista työskentelyä ammattilaisille. CERTEX-vetosukat soveltuvat esimerkiksi sähköurakoitsijoille, energiateollisuuteen ja rakennustyömaille.