Uudet berker S.1 -kaksoispistorasiat Hagerilta
Hager on julkaissut berker S.1 -sarjaan uuden sukupolven 2-osaiset pistorasiat.
Blue e+ S -jäähdytyslaitteet tarjoavat arvostetun Blue e+ -tekniikan avulla parhaan energiatehokkuuden koko maailmassa. Tekniikka auttaa myös pienentämään koneiden ja laitteiden hiilijalanjälkeä. Uusi design ja lukuisia älykkäitä toimintoja, esim. suora yhteys Smart Service -portaaliin.
Jäähdyttimien eriväriset led-valot ohjelmoitavissa käyttötarkoituksien/toimintojen mukaan.
Seinäasennettavat Blue e + S -jäähdyttimet
Lämpötilan säätö:
Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan:
Toimitus:
Ohje:
Hyväksynnät, ominaiskäyrät ja tekniset yksityiskohdat:
Ks. internet: www.rittal.fi
Saatavilla Blue e+ -sovellus Android-laitteille!
Snro | Nimike |
34 654 58 | Blue e+ S 0,3 kW |
34 654 59 | Blue e+ S 0,3 kW |
34 654 61 | Blue e+ S 0,5 kW |
34 654 63 | Blue e+ S 0,5 kW |
34 654 60 | Blue e+ S 1,0 kW |
34 654 62 | Blue e+ S 1,0 kW |
34 654 74 | Blue e+ S 0,56 kW |
Hager on julkaissut berker S.1 -sarjaan uuden sukupolven 2-osaiset pistorasiat.
Latausta parhaimmillaan USB-pistorasia mahdollistaa samanaikaisen sähkölaitteen käytön ja kahden akkukäyttöisen laitteen lataamisen tuoden näin kaiken tarvittavan yhteen. Uppoasennettavassa pistorasiassa on liittimet kahdelle johdolle kutakin kosketinta kohden. Ei lisäliittimiä. Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Pistorasiaan on integroitu 2xUSB A -latauslaite 5V/2,4A, ja se sisältää oikosulku- ja ylikuormitussuojauksen. Tärkeimmät edut ja ominaisuudet USB-latausasemalla avulla voidaan ladata myös suurempia laitteita. Kahden USB-virtaliittimen ansiosta voidaan ladata kahta matkapuhelinta, digitaalikameraa tai muuta akkukäyttöistä laitetta samaan aikaan. Latauksessa voi käyttää laitteen omaa USB-latauskaapelia. Latausvirta enintään 2400 mA kun yksi liitin on käytössä. Latausvirta enintään 1200 mA per liitin kun molemmat liittimet ovat käytössä. Oikosulku- ja ylikuormitussuojaus. Tekniset tiedot 230 VAC/5 VDC 50 - 60 Hz 2,4 A tyhjäkäyntiteho 0.3 W IP20 SELV käyttölämpötila 5°C - 40°C. Yhteensopiva standardin DIN EN62684 kanssa. [su_button url="https://slosaml.contenthub.fi/NiboWEB/SLO/getPublicFile.do?uuid=18652736&inline=false&ticket=e1b8650062abc77cb03422eb603f7e30&type=original" target="blank" style="flat" background="#dd052b" color="#ffffff" size="6" icon="icon: hand-o-right"]Lataa esite[/su_button] [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tyyppi Kuvaus Pakkauskoot 25 061 84 20 EUCB2USB-214-510 Pistorasia, Jussi, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla 1/10 25 061 85 20 EUCB2USB-84-500 Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla, valkoinen 1/10 25 061 86 20 EUCB2USB-81-500 Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla, antrasiitti 1/10 25 061 87 20 EUCB2USB-83-500 Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla, alumiini 1/10 25 061 88 20 EUCB2USB-885-500 Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla, matta musta 1/10 [/su_table] Teksti ja kuvat: ABB
Näppärä kotelosarja, kun haluat koota nopeasti mieleisesi keskuksen. Kestävä ABS muovi (IK10) Kotelointiluokka IP66/67 Saranoitu moduuli-ikkuna Kolme eri kokoa 3 kpl pistorasia aukkoa / 6 moduulia 4 kpl pistorasia aukkoa / 10 moduulia 6 kpl pistorasia aukkoa / 16 moduulia Lisävarusteet sovite sukopistorasialle (158550, snro 34 550 40) peitelaippa kantokahva [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Nimike 34 550 30 Flex 6-S3 tyhjä asennuskotelo kojepistorasioille ja komponteille, IP66/67 34 550 31 Flex 10-S3 tyhjä asennuskotelo kojepistorasioille ja komponteille, IP66/67 34 550 32 Flex 16-S3 tyhjä asennuskotelo kojepistorasioille ja komponteille, IP66/67 Flex-keskuksiin sopivat PCE-tuotteet: 24 238 31 415-6 Kojepistorasia 16A 97x80 24 238 32 425-6 Kojepistorasia 32A 97x80 25 197 50 105-0b Sukopistorasia 16A 50x50 [/su_table]