Schneider Electric Wiser Exxact yhdistelmätermostaatti
Wiser-yhdistelmätermostaatti yhdistää älykodin lämmityksen muuhun älykotijärjestelmään. Termostaatti soveltuu sähköisen ja vesikiertoisen lämmityksen tilanne- sekä automaatio-ohjaukseen Wiser by SE-sovelluksen kautta.
Toiminnot
- Suora käyttö laitteesta (ei vaadi sovellusta), asennus+lämmön säätö Vain huonelämpötilan mittaus.
- Vain lattialämpötilan mittaus.
- Huonelämpötilan mittaus ja lattialämpötilan rajoitus.
- Lapsilukko.
- Lattian tyypin valinta.
- Minimi/maksimilämpötilan asetus.
- Ajastus/tilanneohjaus/automaatiot.
- Avoimen ikkunan tunnistus.
- Boost-toiminto nopeaan lämmitykseen.
Enemmän kuin pelkkä älytermostaatti
Wiser älykotijärjestelmän avulla saa lisää mahdollisuuksia lämmityksen ohjaamiseen. Esimerkiksi: Pudota asunnon lämpötilaa POISSA tilalla langattomalla painikeella tai sovelluksella mistä vain. Ennakoi auringonvalon vaikutus huonelämpöön ja ohjaa lämmitystä sekä verhomoottoreita samanaikaisesti. Tai laita termostaatti töihin ja ohjaamaan myös verhoja.
Optimoi kylpyhuoneen kuivatus kosteustunnistimen automaattisesti laukaisemalla BOOST toiminnolla (+2 C, 30min 3h). Jätä oikeasta kotonaololämpötilasta huolehtiminen liiketunnistimen huoleksi tai saa ilmoitus lämmön laskiessa oven tai ikkunan jäätyä auki.
- Käyttöjännite: AC 230V 50Hz
- Kuormitettavuus: Max 16A (sulkeutuva kosketin)
- Virrankulutus valmiustilassa: Max 0.4W Vaatii nollajohdon
- Lämpötilan säädön tarkkuus: +/- 0.5°C (4…30°C välillä) Lämpötilan mittaustarkkuus: 0.1°C (näyttö 0.5°C tarkkuudella) Pistematriisinäyttö (kirkkaus säädettävissä sekä piilotettavissa)
- Tuetut lattiasensorit: 10, 12, 15, 33, 47 (kOhm nimellisarvolla 25°C) Suojaluokka II
- Ylijännitesuojausluokka III Impulssijännite 4kV Käyttölämpötila 0…40°C
- Huonekosteus max 90% ei kondensoituva
- Lämmitystehon arvon asetus ja kulutuksen historian seuranta Kapasitiiviset hipaisupainikkeet
- Suojausluokka IP31
- Sertifioitu Zigbee 3.0 tuote.
- Lattia-anturi ei sisälly pakkaukseen kts snro 2622500
2609162 |
VALKOINEN WDE002497 |
2609164 | ANTRASIITTI WDE003497 |
Teksti ja kuvat: Schneider Electric