Infratiera rakentaa Suomeen uusiutuvan energian verkostoa
Tuulivoimapuisto on näyttävä ja tuottava mutta kuitenkin päästötön
ABB on laajentanut Nordicap-kaapelijakokaappien tuotesarjaa 1280mm leveällä kaapilla. Z-kiskojärjestelmällä oleva uusi iso kaappi soveltuu kaupunkiympäristöön, jossa tarvitaan useita sulakelähtöjä ja siten enemmän kiskotilaa kaapelijakokaapin sisällä.
Uuden NC1280-kaapin kehitystyö on tehty yhdessä asiakkaiden kanssa ja sen rakenne perustuu hyväksi todettuun tuoterakenteeseen. Uusi kaappi tuo 440mm lisää vapaata kiskotilaa aiempaan isoimpaan Nordicap-kaappiin verrattuna. Leveä kiskotila mahdollistaa sen, että haastavissakin kaupunkiympäristöissä kaikki ZLBM-jonovarokekytkimet mahtuvat samaan kaappiin eikä laajennusta tarvitse tehdä erillisellä kaapilla.
Kaapin toimitukseen kuuluvat jalusta, ulosvedettävät ja eri korkeuksiin ja kulmiin säädettävät jalat sekä molemmilla puolilla avattavat läpiviennit tilapäissyöttöä varten. NC1280-kaapelijakokaappi on varustettu kolmiokaralukoilla. Kaappi on valmistettu pulverimaalatusta teräslevystä, jonka värisävy on kaupunkiympäristöön sopiva RAL 7015. Z-kiskojärjestelmä toimitetaan vakiona 4-johdinjärjestelmänä TNC. Nollakiskopakkaus on saatavilla lisävarusteena, jolloin saadaan 5-johdinjärjestelmiin TNS sopiva ratkaisu.
NC1280-kaappi on kotelointiluokaltaan roiskevettä kestävä IP34D. Sen kiskojärjestelmät, liittimet ja ZLBM-jonovarokekytkimet on testattu vähintään IP2X-luokituksella. Nordicap-kaappi on kehitetty kestämään pitkään myös ulkopuolista mekaanista rasitusta ja iskuja vastaan. Lisäksi se on testattu IEC 61349-5 arktisen ilmaston -50 °C standardin mukaisesti.
Nordicap-kaapelijakokaapit Z-kiskojärjestelmällä. Kotelointiluokka IP34D. Nimellisvirta 630A.
Lajimerkki |
Snro |
Tuotekoodi |
Leveys [mm] |
Korkeus [mm] |
Syvyys [mm] |
Vapaa kiskotila [mm] |
NC350-C-SE-Z6 |
54 110 67 |
2CGD000585A3132 |
350 |
1200 |
260 |
261 |
NC600-C-SE-Z6 |
54 110 68 |
2CDG000585A3232 |
600 |
1200 |
260 |
511 |
NC850-C-SE-Z6 |
54 110 69 |
2CGD000585A3332 |
850 |
1200 |
260 |
761 |
NC1280-C-SE-Z6 |
54 112 64 |
2CGD001261A1000 |
1280 |
1160 |
270 |
1201 |
Alaliitäntäiset jonovarokekytkimet Z-kiskoon. Kytkimen syvyys 121mm. Kotelointiluokka IP30.
Lajimerkki |
Snro |
Tuotekoodi |
Ie [A] |
Kaapelikoko Cu/Al [mm2] |
DIN-sulake-koko |
Leveys [mm] |
ZLBM00-3P-Z-2AL |
36 387 84 |
1SEP620010R3170 |
160 |
2,5…95 + 2,5…35 |
00 |
50 |
Sivuliitäntäiset jonovarokekytkimet Z-kiskoon. Kytkimen syvyys 121mm. Kotelointiluokka IP30.
Lajimerkki |
Snro |
Tuotekoodi |
Ie [A] |
Kaapelikoko Cu/Al [mm2] |
DIN-sulake-koko |
Leveys [mm] |
ZLBM1-3P-Z-SC |
36 387 88 |
1SEP620011R3130 |
250 |
50…300 |
1 |
141 |
ZLBM2-3P-Z-SC |
36 387 89 |
1SEP620012R3130 |
400 |
50…300 |
2 |
141 |
ZLBM3-3P-Z-SC |
36 387 91 |
1SEP620013R3130 |
630 |
50…300 |
3 |
141 |
ZLBM2-3P-Z-2SC |
36 387 90 |
1SEP620012R3140 |
400 |
2 x 50…300 |
2 |
183 |
ZLBM3-3P-Z-2SC |
36 387 92 |
1SEP620013R3140 |
630 |
2 x 50…300 |
3 |
183 |
Teksti ja kuvat: ABB
Tuulivoimapuisto on näyttävä ja tuottava mutta kuitenkin päästötön
Enston laajasta valikoimasta löytyy takuulla yhteensopivat tuotteet niin pienjännite- kuin keskijänniteverkon rakentamiseen.
Elpressin syvämaadoitusjärjestelmä tarjoaa tärkeitä etuja nykyaikaisessa, tekniikan läpäisemässä yhteiskunnassa. Maadoitus on keskeinen osa kaikissa asennuksissa, sekä käyttö- että suojamaadoitus. Tuulivoimalat, radiotukiasemat, rautatieinfrastruktuuri, sähkönjakeluverkko ja ukkosenjohdin ovat esimerkkejä tällaisista asennuksista.