Olipa kyse teollisuuden kohteesta, toimistosta, varastosta tai muusta kohteesta, LEDVANCE LED-valoputket tekevät vuoden 2023 loistelamppujen kiellon aiheuttamasta vaihdontarpeesta vaivatonta.
LEDVANCEN kattava LEDVANCE LED TUBE -valikoima sisältää ihanteellisen LED-vaihtoehdon kaikkiin käyttökohteisiin, ja tuotteet täyttävät EU:n SLR- ja ELR-asetusten tiukat vaatimukset.
Entistä laajempi T8 LED-valoputkivalikoima on jaettu LEDVANCE-valaisimistakin tuttuun kolmeen tuoteluokkaan: SUPERIOR CLASS, PERFORMANCE CLASS ja VALUE CLASS.
Kaikkia malleja on saatavana 3000, 4000 ja 6500K värilämpötiloilla. SUPERIOR CLASS Ultra Output -tuoteperhe sisältää myös CRI 90 ja 5000 K-mallit. Kaikki T8 LED-valoputkivalikoiman tuotteet ovat valmistettu lasista. SUPERIOR CLASS ja PERFORMANCE CLASS -mallit ovat lisäksi myös sirpalesuojattuja.
SUPERIOR CLASS:
UUTTA: jopa 185 lm/W Ultra Output -malleissa
UUTTA: jopa 175 lm/W perusmalleissa
UUTTA: ENEC-sertifikaatti
Käyttöikä 75 000 h
PERFORMANCE CLASS:
UUTTA: jopa 60 000 h käyttöikä
UUTTA: jopa 155 lm/W perusmalleissa
UUTTA: kaikki mallit sirpalesuojattuja
Käyttöikä 60 000 h
VALUE CLASS:
UUTTA: Ultra Output jopa 3500 lm
UUTTA: uusia malleja 15 W, 30 W, 38 W tilalle
Käyttöikä 30 000 h
Nopea takaisinmaksu
Perinteisiin loisteputkiin verrattuna LEDVANCE LED TUBE -valoputket säästävät energiaa jopa 70 %, ja jopa 75 000 tunnin käyttöiän ansiosta niiden huolto- ja käyttökustannukset ovat edulliset. Useimmissa tapauksissa vaihto voidaan tehdä valitsemalla sopiva jälkiasennusratkaisu. Kaikki tämä mahdollistaa nopean takaisinmaksun, parhaimmillaan jo neljässä kuukaudessa – ja tämän jälkeen käyttö on silkkaa säästöä.
Tutustu myös LED-valoputken valintaa helpottavaan verkkotyökaluun osoitteessa tubefinder.ledvance.com/fi
[su_table responsive="yes" fixed="yes"]
LEDVANCE T8 EM LED - Led-valoputki valikoima SähkönumeroTuotenimiVastaaVärilämpötilaValovirtaTakuu, vuottaVarastotuote LEDVANCE T8 EM Superior Class Ultra Output - 75 000h 1200 mm - T8 36 W 4933239T8 EM S UO 1200 14W/830 2340lm36W T83000K2340lm5x4933240T8 EM S UO 1200 14W/840 2600lm36W T84000K2600lm5x4933241T8 EM S UO 1200 14W/850 2600lm36W T85000K2600lm5 4933242T8 EM S UO 1200 14W/865 2600lm36W T86500K2600lm5x 1500 mm - T8 58 W 4933243T8 EM S UO 1500 22,2W/830 3690lm58W T83000K3690lm5x4933244T8 EM S UO 1500 22,2W/840 4100lm58W T84000K4100lm5x4933245T8 EM S UO 1500 22,2W/850 4100lm58W T85000K4100lm5 4933246T8 EM S UO 1500 22,2W/865 4100lm58W T86500K4100lm5x CRI >90 4933247T8 EM S UO 1200 14W/940 2600lm36W T84000K, CRI902600lm5 4933248T8 EM S UO 1500 22,2W/940 4100lm58W T84000K, CRI904100lm5 LEDVANCE T8 EM Superior Class - 75 000h 438 mm - T8 15 W 4933249T8 EM S 438 5,1W/830 810lm15W T83000K 810lm5 4933250T8 EM S 438 5,1W/840 900lm15W T84000K 900lm5x4933251T8 EM S 438 5,1W/865 900lm15W T86500K 900lm5 600 mm - T8 18 W 4933252T8 EM S 600 6,3W/830 990lm18W T83000K 990lm5x4933253T8 EM S 600 6,3W/840 1100lm18W T84000K1100lm5x4933254T8 EM S 600 6,3W/865 1100lm18W T86500K1100lm5 900 mm - T8 30 W 4933255T8 EM S 900 9,7W/830 1530lm30W T83000K1530lm5 4933256T8 EM S 900 9,7W/840 1700lm30W T84000K1700lm5 4933257T8 EM S 900 9,7W/865 1700lm30W T86500K1700lm5 1050 mm - T8 38 W 4933258T8 EM S 1050 11,4W/830 1800lm38W T83000K1800lm5 4933259T8 EM S 1050 11,4W/840 2000lm38W T84000K2000lm5 4933260T8 EM S 1050 11,4W/865 2000lm38W T86500K2000lm5 LEDVANCE T8 EM Performance Class Ultra Output - 60 000h 1200 mm - T8 36 W 4933267T8 EM P UO 1200 15,6W/830 2250lm36W T83000K2250lm5x4933268T8 EM P UO 1200 15,6W/840 2500lm36W T84000K2500lm5x4933269T8 EM P UO 1200 15,6W/865 2500lm36W T86500K2500lm5x 1500 mm - T8 58 W 4933270T8 EM P UO 1500 23,1W/830 3330lm58W T83000K3330lm5x4933271T8 EM P UO 1500 23,1W/840 3700lm58W T84000K3700lm5x4933272T8 EM P UO 1500 23,1W/865 3700lm58W T85000K3700lm5 LEDVANCE T8 EM Performance Class - 60 000h 600 mm - T8 18 W 4933273T8 EM P 600 7W/830 990lm18W T83000K 990lm5x4933274T8 EM P 600 7W/840 1100lm18W T84000K1100lm5x4933275T8 EM P 600 7W/865 1100lm18W T86500K1100lm5 LEDVANCE T8 EM Value Class Ultra Output - 30 000h 1200 mm - T8 36 W 4933282T8 EM V UO 1200 20W/830 2160lm36W T83000K2160lm3 4933283T8 EM V UO 1200 20W/840 2400lm36W T84000K2160lm3x4933284T8 EM V UO 1200 20W/865 2400lm36W T86500K2400lm3 1500 mm - T8 58 W 4933285T8 EM V UO 1500 29W/830 3150lm58W T83000K3150lm3 4933286T8 EM V UO 1500 29W/840 3500lm58W T84000K3500lm3x4933287T8 EM V UO 1500 29W/865 3500lm58W T86500K3500lm3 LEDVANCE T8 EM Value Class - 30 000h 438 mm - T8 15 W 4933288T8 EM V 438 5,4W/830 585lm15W T83000K 585lm3 4933289T8 EM V 438 5,4W/840 650lm15W T84000K 650lm3 4933290T8 EM V 438 5,4W/865 650lm15W T86500K 650lm3 600 mm - T8 18 W 4933291T8 EM V 600 6,6W/830 720lm18W T83000K 720lm3 4933292T8 EM V 600 6,6W/840 800lm18W T84000K 800lm3 4933293T8 EM V 600 6,6W/865 800lm18W T86500K 800lm3 720 mm - T8 16 W 4933294T8 EM V 720 7W/830 765lm16W T83000K 765lm3 4933295T8 EM V 720 7W/840 850lm16W T84000K 850lm3 4933296T8 EM V 720 7W/865 850lm16W T86500K 850lm3 900 mm - T8 30 W 4933297T8 EM V 900 10W/830 1080lm30W T83000K1080lm3 4933298T8 EM V 900 10W/840 1200lm30W T84000K1200lm3 4933299T8 EM V 900 10W/865 1200lm30W T86500K1200lm3 1050 mm - T8 38 W 4933300T8 EM V 1050 11,6W/830 1260lm38W T83000K1260lm3 4933301T8 EM V 1050 11,6W/840 1400lm38W T84000K1400lm3 4933302T8 EM V 1050 11,6W/865 1400lm38W T86500K1400lm3 1200 mm - T8 36 W 4933303T8 EM V 1200 15W/830 1620lm36W T83000K1620lm3 4933304T8 EM V 1200 15W/840 1800lm36W T84000K1800lm3 4933305T8 EM V 1200 15W/865 1800lm36W T86500K1800lm3 1500 mm - T8 58 W 4933306T8 EM V 1500 18,3W/830 2000lm58W T83000K2000lm3 4933307T8 EM V 1500 18,3W/840 2200lm58W T84000K2200lm3 4933308T8 EM V 1500 18,3W/865 2200lm58W T86500K2200lm3
[/su_table]