Sonepar on ottanut valikoimaan uusia Ounevan valmiita pylväskalustesarjoja.
Pylväskalusteet on toteutettu kompakteilla ja käytännöllisillä Ounevan haaroitusliittimillä. Liittimet ja sarjat sopivat sähkölaitteiden sekä kojeistojen haaroituskytkentöihin. Liittimissä on kolmesta yhdeksään haaroitusjohdinaukkoa.
Kun käytetään tarpeeksi suuria johtimia haaroitusaukoissa, saavutetaan IP23 -kosketussuojaus. Tiivistyspakkauksen kanssa saavutetaan IP33 -luokitus.
Ounevan Haaroitusliittimet soveltuvat sekä alumiini- että kuparikaapeleille 1000 v jännitetasoon saakka. Liittimeen voidaan kytkeä kupari tai alumiinijohtimia. Al-johtimia kytkettäessä suositellaan käytettäväksi liitosrasvaa myös johdossa (Esim. Penetrox). Samaan johdintilaan voidaan kytkeä enintään 3 vierekkäistä standardipoikkipinta alan Cu johdinta. Johtimien yhteenlaskettu poikkipinta ala ei saa ylittää liittimen max. johdon poikkipinta alaa. Käytettäessä Al-johtimia, saa johdintilaan kytkeä ainoastaan yhden johdon riippumatta poikkipinta alasta.
Liittimien ominaisuudet
Turvallinen UL 94 V-0 –luokan PA66 muoviraaka-aine
Nimellisjännite 1000 V AC/DC
Kiristysmomentit ja johdinalueet merkitty liittimen kanteen
Jopa IP 33 –luokan kosketussuojaus tiivistyspakkauksen* kanssa
Kaapelien nopea ja helppo asennus kuusiokoloruuveilla
Valmiiksi tehtaalla liitosrasvatut kytkentätilat
Tolppaliittimet ovat FI-hyväksyttyjä oikosulkutestattuja A-luokan liittimiä
Suosittelemiemme Valinnat -tuotteiden pitää herättää tunteita ensisijaisesti meissä itsessämme. Heikko luottamus omiin valintoihin näkyisi valitettavasti läpi ja markkinointiviesti jäisi puolinaiseksi. Usko omiin valintoihin pitää olla - ja onneksi se onkin - järkkymätön.