Uusi taipuisa ACEFLEX-HF Com yhdistää voiman ja ohjauksen
Draka ACEFLEX-HF Com on uusi halogeeniton ja taipuisa 1 kV:n Dca-paloluokan hybridikaapeli kahdella hyvin suojatulla parikierretyllä ohjausjohdinparilla.
Uusi palossa toimiva voimakaapeli FRHF-XCMK soveltuu käytettäväksi kohteisiin, joissa turvallisuus edellyttää hälytys-, ohjaus-, merkinanto- ja energiasyöttöjärjestelmien toimintaa myös tulipalon aikana. Kaapelin taipuisampi rakenne helpottaa asennustyötä. Kaapelin savunmuodostus palossa on vähäistä ja se on halogeeniton.
FlameRex FRHF-kaapelit on kehitetty tuotekehitysosastollamme Hyvinkäällä ja Keuruulla, ja ne valmistetaan Suomessa nykyaikaisilla tuotantolinjoillamme, noudattaen tarkkaan viimeisimpiä standardeja ja säädöksiä.
Kaikki FlameRex-kaapelimme testataan kattavasti omassa testilaboratoriossamme Keuruulla. Testeihin kuuluvat monipuolisten polttotestien lisäksi erilaiset kaapelien toimivuutta, turvallisuutta ja materiaalikestävyyttä testaavat testimenettelyt. Tuotekehitysvaiheen testauksen lisäksi FlameRex -tuotteet käyvät läpi jatkuvaa testausta ja laaduntarkkailua.
Tulipalon riskiä ja tulipalon aiheuttamia vahinkoja voidaan pienentää hyvällä suunnittelulla ja käyttämällä oikeanlaisia, korkealaatuisia materiaaleja ja rakennustuotteita. FlameRex-kaapeli ei välttämättä estä tulipalon syttymistä, mutta tulipalon sattuessa se helpottaa evakuointia ja parantaa sammutustöiden edellytyksiä.
FlameRex FRHF -tuotevalikoima sisältää laajan valikoiman laadukkaita palossa toimivia kaapeleita: ohjaus-, asennus- ja voimakaapeleita sekä EMC-voimakaapeleita.
Palossa toimivat kaapelit soveltuvat erityisesti asennuksiin, joissa turvallisuus edellyttää hälytys-, ohjaus-, merkinanto- ja energiasyöttöjärjestelmien toimintaa myös tulipalon aikana. Käyttökohteita ovat mm. sairaalat ja muut hoitotilat, joissa asennustarvikkeiden palonkestävyydestä ja halogeenittomuudesta on katsottu olevan merkittävää hyötyä palotilanteessa.
FlameRex -palossa toimivat kaapelit huippuominaisuuksilla:
– TURVALLINEN: Palossa toimiva, UV-suojattu, palossa vähäinen savunmuodostus ja palonlevittävyys.
– YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN: Kierrätettävät materiaalit, valmistettu vihreällä sähköllä
– SOVELTUU VAATIVIIN KOHTEISIIN: Täyttää vaativimmat turvallisuusstandardit.
Snro | Nimike |
06 534 61 | FRHF-XCMK 2×1,5/1,5 |
06 534 62 | FRHF-XCMK 2×2,5/2,5 |
06 534 63 | FRHF-XCMK 2×4/4 |
06 534 64 | FRHF-XCMK 2×6/6 |
06 534 65 | FRHF-XCMK 2×10/10 |
06 534 66 | FRHF-XCMK 2×16/16 |
06 534 67 | FRHF-XCMK 2×25/16 |
06 534 68 | FRHF-XCMK 3×1,5/1,5 |
06 534 69 | FRHF-XCMK 3×2,5/2,5 |
06 534 70 | FRHF-XCMK 3×4/4 |
06 534 71 | FRHF-XCMK 3×6/6 |
06 534 72 | FRHF-XCMK 3×10/10 |
06 534 73 | FRHF-XCMK 3×16/16 |
06 534 74 | FRHF-XCMK 3×25/16 |
06 534 75 | FRHF-XCMK 3×35/16 |
06 534 76 | FRHF-XCMK 3×50/25 |
06 534 77 | FRHF-XCMK 3×70/35 |
06 534 78 | FRHF-XCMK 3×95/50 |
06 534 82 | FRHF-XCMK 3×240/120 |
06 534 83 | FRHF-XCMK 4×1,5/1,5 |
06 534 84 | FRHF-XCMK 4×2,5/2,5 |
06 534 85 | FRHF-XCMK 4×4/4 |
06 534 86 | FRHF-XCMK 4×6/6 |
06 534 87 | FRHF-XCMK 4×10/10 |
06 534 88 | FRHF-XCMK 4×16/16 |
06 534 89 | FRHF-XCMK 4×25/16 |
06 534 90 | FRHF-XCMK 4×35/16 |
06 534 91 | FRHF-XCMK 4×50/25 |
06 534 92 | FRHF-XCMK 4×70/35 |
06 534 93 | FRHF-XCMK 4×95/50 |
06 534 94 | FRHF-XCMK 4×120/70 |
06 534 95 | FRHF-XCMK 4×150/70 |
06 534 96 | FRHF-XCMK 4×185/95 |
06 534 97 | FRHF-XCMK 4×240/120 |
Draka ACEFLEX-HF Com on uusi halogeeniton ja taipuisa 1 kV:n Dca-paloluokan hybridikaapeli kahdella hyvin suojatulla parikierretyllä ohjausjohdinparilla.
“Tehkää notkea ja ohut saneerauskaapeli, joka on kätevällä kertakäyttökelalla” – tuotekehityspyyntöön on nVent Raychem kehittänyt ratkaisun, jonka nimi on T2Black.
PCE:n pistokytkinten valikoimaan kuuluvat CEE-standardin mukaiset pistotulpat/rasiat sekä kumiset suko-pistotulpat ja jatkopistorasiat.