Porauskohdistin PK2
Porauskohdistin PK2 kohdistaa poraukset tarkasti. Kohdistimessa on kaksi erillistä osaa – lähetin ja vastaanotin.
Teräsrakenteiset pointer -keskusmallit soveltuvat erinomaisesti korjausrakentamisen ja kiinteistösaneerausten tarpeisiin. Mallit ovat parhaimmillaan uudistettaessa asuntojen sähköistystä linjasaneerausten yhteydessä tai muutettaessa toimisto- tai teollisuuskiinteistöjä asuntokäyttöön. Nämä kooltaan kompaktit keskukset ovat helppoja asentaa ja turvallisia käyttää.
Monipuoliset asennusvaihtoehdot takaavat toivotun lopputuloksen
IT-pointer 3415M V voidaan asentaa monipuolisesti esim. oven yläpuolelle, oven pieleen pystyasentoon
tai muihin ahtaisiin tiloihin. Toinen hyvä vaihtoehto on käyttää erillistä ryhmäkeskusta pointer 3412M V
/ 3415M V ja data-asennuskoteloa IT-pointer 500M / 550M, mikäli nämä toiminnot halutaan erillisten
ovien taakse tai asennustilan vähyyden vuoksi ne joudutaan sijoittamaan erikseen. Hagerin johdonsuojakatkaisijoiden
laatu takaa turvallisen ja luotettavan toiminnan myös tavallisesta poikkeavissa
asennoissa. Molemmissa malleissa oven kätisyys on helppo muuttaa.
Metallirakenteiset pointer-tuotteet
Snro | Tyyppi | Tuote |
33 323 68 | IT-pointer 3415M V | Ryhmäkeskus-data pinta FE – IT-pointer 3415M V 35A IP30 |
33 323 52 | pointer 3412M V | Ryhmäkeskus pinta FE – pointer 3412M V 35A IP30 |
33 323 53 | pointer 3415M V | Ryhmäkeskus pinta FE – pointer 3415M V 35A IP30 |
33 323 66 | IT-pointer 500M | Data-asennuskotelo FE – IT-pointer 500M IP30 |
33 323 67 | IT-pointer 550M | Data-asennuskotelo FE – IT-pointer 550M IP30 |
Porauskohdistin PK2 kohdistaa poraukset tarkasti. Kohdistimessa on kaksi erillistä osaa – lähetin ja vastaanotin.
HellermannTyton MCT- ja MCTPP-sarjan tunnistettavat johdinsiteet metallihiukkasilla lisäävät kaapeleiden asennusturvallisuutta elintarvike- ja lääketeollisuudessa.
SLO:lla on myynnissä mittari, joka tarkkailee ja tallentaa tietoa asuntosi radonpitoisuuksista reaaliaikaisesti