Radon on maaperässä muhiva uraanin hajoamiskaasu, joka päätyy perustusten ja lattianrakosten kautta rakennuksiin ja kertyy sisäilmaan. Suurina pitoisuuksina radon aiheuttaa keuhkosyöpää. Suomen maaperässä on maailmanlaajuisesti verraten radonia todella paljon. 

Paljon muutakin kuin radonmittari

WAVE tarjoaa täsmällistä, jatkuvaa ja reaaliaikaista radonmittausta. Wave mittaa myös lämpötilaa ja kosteutta. Laite toimii kahdella AA paristolla, joiden kesto on n. 1,5 vuotta.

Helppokäyttöinen

Tarvitset vain yhden ruuvin laitteen kiinnitystä varten. Lataa Applikaatio, poista paristosuoja ja seuraa sovelluksen ohjeita mobiililaitteeltasi. Tulokset voit lukea suoraan puhelimestasi. Päivä/viikko/kuukausi/vuosikohtaiset lukemat saat puhelimeesi kätevästi Google Play:stä tai App Storesta ladattavalla mobiilisovelluksella. Saat myös ilmoitukset sähköpostiisi kun lukemat ovat liian korkeat.

Reaaliaikaiset mittaustulokset

Radontasojen reaaliaikainen mittaus on tärkeää mahdollisten terveysriskien tunnistamiseksi. Saat tulokset välittömästi joko mobiilisovelluksella tai laitteen edessä pienellä liikkeellä, jolloin Wave ilmoittaa värikoodeilla sen hetkisen radontason: Vihreä: Hyvä – Ilmanlaatu on hyvä ja radontaso alhainen. Keltainen: varoitus – Ilmanlaatu voisi olla parempi. Avaa ikkuna. Punainen: Vaara – Ilmanlaatu on huono ja radontaso korkea.

 Pakkauksen sisältö

Airthings Wave -radonilmaisin, 2 x AA paristo, käyttöohje ja kiinnitysruuvi.

Tekniset tiedot

Radonmittaus: Passiivinen diffuusiokammio
Mittausmetodi: Alfaspektrometri Käyttöympäristön lämpötila: +4 … +40 °C
Mittausalue: 0-9999 Bq/m3
Tarkkuus: 7 päivän mittauksen jälkeen: 1 Std. < 20% / 1 kk mittauksen jälkeen: 1 Std. < 10%
Paino: 433g
Ilmainen applikaatio: Ei tilausmaksua. App saatavana App Store / Google Play:stä
Yhteensopivuus: iOS 9.0 tai uudempi Android 5.0 tai uudempi
Vaatimukset: Älypuhelin tai tabletti Bluetooth-yhteydellä
Tuotekoodit: EAN: 7090031129002 / SKU: 2900
Sähkönumero: 6706800 (tuote löytyy SLO:n varastovalikoimasta)

Lisätietoa radonista ja Airthings Wave -radonmittarista löydät täältä

Mitä radon on?

Hajuton ja väritön vihollinen ei enää yllätä

Runpotec Putkikäärmeet ja vetojouset

Runpotecin lasikuituisista vetojousista & putkikäärmeistä löytyy vaihtoehto useimpiin tarpeisiin aina 30 metristä 300 metriin.  Lasikuitutankojen paksuudet ovat 4,5 - 11 millä ja Runpo 5 ”vetojousi” tarjoaa lähes katkeamattoman ja murtumattoman 3x polymeeripunoksen niin 16 kuin 20 mm asennusputkivetoihinkin.

Wiha speedE® – maailman ensimmäinen akkuavusteinen VDE-ruuvimeisseli

Wiha speedE® -ruuvimeisseli ruuvaa nopeasti, hyvällä vääntötuntumalla – 1, 2, 3, valmis!

Elobaun komponenttien varaosamyynti SLO:lla

SLO tekee yhteistyötä saksalaisen komponentti- ja sähkölaitevalmistajan Elobau GmbH:n kanssa