Arena ja Arena Sport -valaisimet
SG esitteli tehokkaan Arena-sarjan IP23 valaisimen teollisuuteen ja varastoihin sekä suojaverkolla varustetun Sport-mallin urheilutiloihin.
AVA-tuoteperheen valaisimet ovat pinta- ja uppoasennettavia alasvaloja ja niitä saa useassa eri koossa.
Valaisimet soveltuvat koteihin ja julkisiin tiloihin moneen käyttöön. Valaisimien värilämpötila on valittavissa asennuksen yhteydessä DIP kytkimellä. Kaikki AVA valaisimet ovat himmennettäviä ja niille myönnetään 5-vuoden takuu.
Pinta-asennettavat AVA valaisimet voidaan asentaa sellaisenaan pintaan tai katossa olevan asennusreiän päälle. Valaisimen mukana toimitetaan säädettävä jousikiinnike, jolla valaisimen saa asennettua lähes minkä kokoiseen aukkoon tahansa välillä 55–250 mm riippuen mallista. Kaikki AVAt toimitetaan ketjutettavalla kytkentäkotelolla. Pinta-asennettaviin AVA valaisimiin on myös tarjolla magneetilla kiinnittyvä koristerengas kahdessa eri värissä, musta ja kromi.
AVA tuoteperheen pinta-asennettavat mallit:
Snro | Tuote |
4149713 | AVA P140 350lm 830/840 DIM IP20 |
4149714 | AVA P165 750lm 830/840 DIM IP20 |
4149715 | AVA P217 1200lm 830/840 DIM IP20 |
4149716 | AVA P290 1530lm 830/840 DIM IP20 |
Koristekehykset:
Snro | Tuote |
4149717 | AVA P140 Kehys MU |
4149718 | AVA P140 Kehys ALU |
4149719 | AVA P165 Kehys MU |
4149720 | AVA P165 Kehys ALU |
4149721 | AVA P217 Kehys MU |
4149722 | AVA P217 Kehys ALU |
4149723 | AVA P290 Kehys MU |
4149724 | AVA P290 Kehys ALU |
AVA tuoteperheen uppoasennettavat mallit:
Snro | Tuote |
4149729 | AVA U120 420lm 830/840 DIM |
4149728 | AVA U168 900lm 830/840 DIM |
4149730 | AVA U225 1440lm 830/840 DI |
LiT by Cardi Säde
Teksti: Sonepar Suomi Oy
Kuvat: LiT by Cardi
SG esitteli tehokkaan Arena-sarjan IP23 valaisimen teollisuuteen ja varastoihin sekä suojaverkolla varustetun Sport-mallin urheilutiloihin.
Katseenvangitseva Kiaro kiertyy hallitusti pituusakselinsa ympäri joko 45 tai 90 astetta. Kiaron ainutlaatuinen kieroutuminen on saatu aikaan CNC-tekniikalla.