EdgeClip -sarja on luotettava valinta kaapeleiden kiinnittämiseen paneelien reunoihin – nopeasti ilman asennustyökaluja. Huonosti kiinnitetyt kaapelit aurinkopaneeli asennuksissa voivat vaurioitua helposti tuulen tai lumikuorman vaikutuksesta.
Käyttökohteissa, joissa ei ole mahdollista käyttää ruuvikiinnitystä, tarrakiinnikkeitä tai johdinsideankkureita tarrakiinnityksellä
Sarjan reunakiinnitysankkurit asennetaan helposti painamalla paneelin reunaan käsin.
Reunakiinnitysankkuri pysyy luotettavasti kiinnityspisteessä karkaistusta jousiteräksestä valmistetun kiinnitysjousirakenteen ansiosta. EdgeClip -sarja on kaapelikiinnitysratkaisu, joka mahdollistaa johtimien, johdinsarjojen, kaapeleiden, suojaletkujen ja putkien monipuolisen asennuksen useissa teollisissa käyttökohteissa. EdgeClip -sarjan reunakiinnitysankkurit on suunniteltu käytettäväksi useiden eri materiaalien paneelien reunoissa.
Yleinen paneelin paksuus aurinkopaneeliasennuksissa on 1,0 mm – 3,0 mm.
EdgeClip -reunakiinnitysankkurisarjaa täydentää teräksinen kaapelikiinnike. MSC -sarjan kaapelikiinnike on erinomainen vaihtoehto aurinkopaneeliasennuksissa kaapelien hallintaan, kun muovinen tuote ei ole sopivin materiaali. Kaapelikiinnike on valmistettu ruostumattomasta teräksestä (SS304).
Älykoti ei ole vain teknologiaa, vaan myös tunnelmallista arkea
Nykyaikaisessa älykodissa valot ohjautuvat älykkäästi, kodin laitteet sammuvat kun niitä ei käytetä ja kotiin saadaan välittömästi yhteys kameroiden avulla myös etäältä – ja paljon muuta!
Instal®-johtokanavan värisävy on muuttunut puhtaan valkoiseksi. Samalla vaihtuivat valkoisiksi maalattujen tuotteiden sähkönumerot ja tuotenimet. Tuotteet pysyvät muutoin ennallaan.