Sonepar tuotekehitti Steran kanssa jakokaappien rakennetta
Yhteistyö Steran kanssa on johtanut parannuksiin jakokaapeissa. Suunnittelussa on huomoitu parempi käytettävyys ja soveltuvuus markkinatarpeeseen.
EU:n uusi ekosuunnitteluasetus, Single Lighting Regulation, ja päivitetty energiamerkintädirektiivi tiukensivat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden energiatehokkuusvaatimuksia.
Ekosuunnitteluasetuksen päivityksen myötä jo tuotesuunnitteluvaiheessa tulee huomioida tietyt vaatimukset, joita tuotteiden tulee noudattaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tuotteiden tulee olla kestävämpiä ja niiden huoltamisen ja kierrättämisen helpompaa.
Energiamerkintädirektiivin päivitys palautti energiamerkintäasteikon A–G-asteikolle, minkä vuoksi A+, A++ ja A+++-luokat poistuivat. Asteikon uudelleen skaalauksella pyritään ohjaamaan tuotekehitystä, jotta valmistajat kehittäisivät entistä energiatehokkaampia tuotteita. Muutokset koskevat myös tuotepakkauksia ja niissä tarjottua informaatiota, joiden tarkoituksena on helpottaa tuotteen valintaa.
Markkinoilla on jo tarjolla energiatehokkaampia A-luokan valonlähteitä, jotka vastaavat uusiin energiatehokkuusvaatimuksiin. Uusien vaatimusten mukaisesti valonlähteen valotehokkuuden on oltava vähintään 210 lm/W, jotta se voi saada A-luokituksen. Valotehokkuus on valonlähteen hyötysuhdetta kuvaava arvo, ja suurempi valotehokkuus tarkoittaa, että valoa saadaan enemmän suhteessa käytettyyn tehoon. A-luokan valonlähteiden energiansäästö on jopa 40–60 % tavallisiin LED-valonlähteisiin nähden.
Säästöt ovat sitäkin huomattavammat, kun A-luokan LED-valonlähteitä verrataan perinteisiin valonlähteisiin, sillä takaisinmaksuaika on vain kuukausia. Esimerkiksi uusilla Philipsin A-luokan LED-valoputkilla on 10 vuoden takuu ja 100 000 tunnin käyttöikä. Käyttöikä on siten kolme kertaa pidempi kuin tavallisilla ledeillä ja jopa viisinkertainen perinteisiin TL-D-loisteputkiin verrattuna. Pitkän käyttöiän vuoksi valonlähteitä tarvitsee vaihtaa harvemmin, mikä pienentää hiilijalanjälkeä.
Jos Suomen kaikki perinteiset valopisteet vaihdettaisiin lediin, hiilidioksidipäästöjä voitaisiin vähentää jopa 188 000 tonnia ja vuosittaisissa energiakustannuksissa voitaisiin säästää 393 miljoonaa euroa. Sähkön korkean hinnan vuoksi jo ensimmäisestä LED-valonlähteen polttotunnista kertyy huomattavia säästöjä.
Philipsin A-luokan LED-valoputkella on myös huomattava säästöpotentiaali pitkällä aikavälillä. Perinteiseen loisteputkeen verrattuna se voi säästää kymmenessä vuodessa energiakustannuksissa jopa 240 000 euroa ja tavalliseen LED-valoputkeen verrattuna jopa 60 000 euroa. Nämä luvut perustuvat valonlähteiden keskimääräisiin vaihtokustannuksiin, energian hintaan ja polttotunteihin*.
Vihreät arvot ja kestävä kehitys ohjaavat nykypäivänä yritysten päätöksentekoa ja valintoja. Yritykset voivat vähentää hiilidioksidipäästöjään jopa 2 286 kilogrammaa tuotteen käyttöiän aikana, jos ne vaihtaisivat A-energialuokan LED-valoputkeen. Vastaavien päästöjen hyvittämiseen vaadittaisiin yli 100 puuta.
Philips tarjoaa korkean energialuokituksen saaneita vakiolamppuja, kynttilälamppuja, LED-putkia ja kohdelamppuja. Tulevaisuudessa voitaneen odottaa, että A-energialuokan valaistustuotteita tulee saataville muissakin tuotekategorioissa. EU:ssa on vireillä muitakin energiatehokkuutta puoltavia direktiivejä, kuten haitallisia aineita rajoittava RoHS, minkä vuoksi mm. loistelamput poistuvat markkinoilta. Nyt on siis hedelmällisin aika maksimoida säästöt ja siirtyä A-luokan valonlähteiden käyttöön.
*Vaihtotyön kustannus: 3 €/lamppu, energian hinta: 0,30 €/kWh, polttoaika 260 päivää vuodessa 12 h/pv
Kuvateksti: LED-valoputket sopivat moniin erilaisiin käyttökohteisiin, kuten teollisuuteen ja parkkihalleihin.
Teksti: Susanna Surakka & Jane Behm, Signify
Kuvat: Signify
Yhteistyö Steran kanssa on johtanut parannuksiin jakokaapeissa. Suunnittelussa on huomoitu parempi käytettävyys ja soveltuvuus markkinatarpeeseen.
Toimivia sähköjä ja nettiyhteyttä pidetään niin itsestään selvinä, että asunnonvaihtokirjoituksissa ne unohdetaan täysin. Asunnon myynti-ilmoituksissa ei myöskään ole yleensä kerrottu asunnon sähkötekniikasta yhtään mitään ja välittäjät eivät yleensä tajua asiasta mitään.
Rakennusten hiilijalanjäljestä jopa 75% syntyy käytön aikana. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen keino pienentää energiankulutusta ja siten auttaa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Ratkaisevassa roolissa on rakennusten käytönaikainen energiatehokkuus Korjaamisen tarve ei katoa poikkeustilanteessa minnekään, joten myös nyt on oikea aika tehdä kiinteistöjen energiaremontteja. Varsinkin omakotitaloissa pystyy jo pienillä teoilla vähentämään energiankulutusta. Energiatehokkuus on myös osa huoltovarmuutta, koska se parantaa energiaomavaraisuuttamme. Valtiolta avustusta energiaremonttiin Valtio antaa energia-avustuksia remontteihin, jolloin yhä useammalla on taloudellinen mahdollisuus parantaa oman kodin tai taloyhtiön tehokkuutta. Jokainen korjattu rakennus on askel kohti hiilineutraalimpaa Suomea. Lisäksi toimiva sähköistys lisää helppoutta, hyvinvointia ja kiinteistön turvallisuutta. Älykkäät talotekniset ratkaisut kehittyvät vinhaa vauhtia Digitalisaatio ja rakennusautomaatiojärjestelmät tarjoavat valtavat mahdollisuudet kiinteistöalalle. Älykkäät rakennukset ovat kohta keskuudessamme, koska ihmiset haluavat helppoa, turvallista, energiaa säästävää ja vähäpäästöistä elämäntapaa. Parempaa valoa uudella LED-tekniikalla Älykäs teknologia mahdollistaa myös kustannusten, resurssien ja energian säästön infrassa, rakentamisessa ja liikenteessä. Valaistusremontilla saadaan säästöjä käyttökustannuksiin ja parannetaan valaistuksen määrää ja laatua valitsemalla uutta led-tekniikkaa. Uusimalla niin ulko- kuin sisävalaistus säädettäviin ja pitkäikäisiin led-valaisimiin, tilan viihtyisyys paranee ja hiilijalanjälki pienenee. Sivutuotteena positiivinen yrityskuva ja mukavammat työolosuhteet Vähäpäästöisyys ja energiatehokkuus ovatkin nyt yritystenkin liiketoiminnan ytimessä, joten toimitilojen, hallien ja piha-alueiden korjaustarve kannattaa tarkistaa. Oheishyötyjen, kuten asiakastyytyväisyyden, maineen sekä työolosuhteiden paraneminen kannattaa huomioida myös kannattavuustarkasteluissa. Nyt kannattaa investoida aurinkojärjestelmiin ja sähköautojen lataukseen Ajankohtaisia investointikohteita ovat energiatehokkuuden lisäksi myös mm. aurinkosähköjärjestelmät sekä sähköautojen latausasemat. Näidenkään asennus ei katso vuodenaikaa. Hyvä on myös muistaa, että kiinteistön arvo kasvaa energia- ja kustannustehokkuuden myötä. [su_box title="Neljä syytä tehdä energiaremontti" style="soft" box_color="#eceef0" title_color="#0f0d0d"] Valtio avustaa energiaremontteja Rakennusautomaatiolla saat säästöjä Uudella led-tekniikalla parannat valaistusta samalla kun säästät Vähäpäästöisyys ja energiatehokkuus ovat modernin liiketoiminnan ytimessä [/su_box]